Particulièrement à des températures très élevées en été, il est important de garder le corps frais pendant le travail. Vous trouverez ici la collection Cooline avec un t-shirt rafraîchissant, une veste rafraîchissante, un bandana rafraîchissant et un insert pour casque pour un refroidissement optimal du corps. Plus dans notre guide
Le cœur et la circulation sanguine sont refroidis avec le gilet de refroidissement, ce qui garantit un confort thermique agréable et évite les pertes d'énergie dues à la transpiration intense. La fatigue et les problèmes de santé peuvent être évités avec E. Cooline®. Le porteur s...
Nos experts vont droit au but
Chez les adultes en bonne santé, la température du corps est d'environ 36-37 °C. En cas de postes de travail très chauds/chauds ou d'efforts physiques extrêmes, le corps essaie de se refroidir en transpirant. Il en résulte un refroidissement par évaporation. Les vêtements réfrigérants imitent cet effet, car ils permettent à l'eau de s'évaporer. Le résultat est un refroidissement supplémentaire du corps vers une température normale.
Les vêtements réfrigérants permettent de se sentir plus à l'aise et de conserver ses performances dans des conditions de travail chaudes ou lors d'activités physiquement éprouvantes.
Les vêtements réfrigérants sont trempés dans de l'eau normale du robinet. L'eau absorbée s'évapore ensuite naturellement pendant plusieurs heures et produit un froid agréable par évaporation.