Menu

Pantalon Icon Two 2019 Luxe

Fristads   |   plus Pantalons de travail

imprimer
Pantalon de travail durable de « qualité Luxe » avec coupe moderne taille basse et passepoils réfléchissants discret à l'avant et à l'arrière du genou pour une bonne visibilité.
Avantages / Modèles
  • triple coutures, coutures de contraste
  • taille mi-haute, empiècement galbé
  • partie genoux coupés en diagonale
  • bandes réfléchissantes sous les genoux et au-dessus des jambes
  • poches genoux intégrées pour les genouillères réglables en hauteur
  • poche jambe avec rabat
  • poche pour mobile avec fermeture Velcro et poche à stylo
  • double poche mètre pliant renforcée CORDURA®
  • deux poches arrière – dont une avec rabat 
  • boucle marteau
  • testé et approuvé selon EN 14404
    (en combinaison avec la genouillère n° d'article G04345)
  • blanchisserie industrielle conforme selon norme ISO 15797

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe)
    grammage env. 295 g/m²

Conseils d'entretien
j # 7 2 C

Durabilité

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques