Menu

Pantalon Highline

Planam   |   plus Pantalons de travail

Imprimer
Pantalon résistant à l'usure avec de nombreuses poches pratiques et bande élastique à la ceinture.
Avantages / Modèles
  • deux poches kangourou, poches pour genouillères avec applications colorées
  • ouvertures et rabats des poches avec passepoils colorés
  • double poche pour mètre pliant, poche de cuisse avec rabat et fermeture Velcro, à gauche
  • passant pour marteau
  • poche pour mobile, deux poches à l'arrière avec rabat
  • passants à la ceinture, braguette avec fermeture éclair

Utilisations / Indications
  • article testé en association avec des genouillères et certifié conforme à la norme EN 14404, type 2, niveau 1

Matériau
  • couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton, sergé diagonal
    grammage env. 285 g/m²
  • couleur contraste : 65 % polyester, 35 % coton (tissu Canvas)
    grammage env. 320 g/m²

Conseils d'entretien
h#3C6

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100


Caractéristiques de qualité & certificats

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques