Menu

Pantalon Basalt

Planam   |   plus Pantalons de travail

imprimer
Avec leur look bicolore attractif, les vêtements de travail Basalt allient une conception moderne, de matériaux de qualité et une coup optimale. Le tissu mixte léger d'aspect Ripstop est très résistant et peut être facilement combiné.
Avantages / Modèles
  • deux poches latérales avec fermeture éclair
  • deux poches genoux plaquées, accessible depuis le haut, poche double pour mètre pliant à droite
  • poche sur cuisse gauche avec rabat et bouton-pression, poche mobile à gauche
  • bande élastique à la ceinture, deux poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
  • boucle pour marteau
  • braguette zippée, ceinture avec passants et bouton de jeans
  • passepoils réfléchissants de sécurité

Utilisations / Indications
  • Cet article est certifié pour la protection des genoux selon EN 14404 type 2, niveau 1, en combinaison avec les protège-genoux PLANAM (n° d'article 655488).

Matériau
  • couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton, tissage Ripstop
    grammage env. 260 g/m²
  • couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 285 g/m²
  • passepoils en textile réfléchissant 3M™ Scotchlite™

Conseils d'entretien
h # 3 C 6

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100


Caractéristiques de qualité & certificats

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques