Menu

Pantalon Icon Light 280 P154

Fristads   |   plus Pantalons de travail

imprimer
Pantalon de travail pratique, robuste et confortable en tissu polyester et coton léger. Parfait pour diverses activités dans l'industrie, en particulier à des températures ambiantes élevées.
Avantages / Modèles
  • triple coutures
  • deux poches avant
  • deux poches arrière, une avec rabat
  • poche jambe avec mètre pliant (placée sur la couture latérale) et trois poches supplémentaires
  • poche jambe avec rabat et poche mobile (extérieure) avec rabat
  • blanchisserie industrielle selon norme ISO 15797

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton
    grammage 260 g/m²

Conseils d'entretien
w # 3 6
Nachhaltigkeit

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques