Pantalon pour hommes 2552 STFP SKARUP

Fristads   |   plus Pantalons de travail

Imprimer
Pantalon de travail confortable et moderne en tissu léger et résistant, permettant une grande liberté de mouvement grâce au stretch à étirement mécanique. Convient aux secteurs des services, de l’industrie ou de la construction.
Avantages / Modèles
  • double couture renforcée à l’entrejambe
  • deux poches à l'avant
  • deux poches à l’arrière
  • poche sur la jambe droite avec poche supplémentaire
  • poche sur la jambe gauche avec rabat et fermeture Velcro
  • poche pour smartphone et poche supplémentaire avec rabat, fermeture Velcro et anneau en D sous le rabat
  • bas des jambes renforcés en CORDURA®
  • longueur des jambes ajustables grâce à l’ourlet de 5 cm
  • convient aux blanchissages industriels, conformément à la norme ISO 15797

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 260 g/m²
Conseils d'entretien
w#72C

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal