Menu

Pantalon de travail ACTIVIQ stretch 2850

Kübler Workwear   |   plus Pantalons de travail

Imprimer
Pantalon stretch moderne, bien adapté au corps, aux lignes ergonomiques, bande élastique à la ceinture et empiècements stretch à l'entrejambe, aux genoux et sur l'assise pour une plus grande liberté de mouvement.
Avantages / Modèles
  • éléments réfléchissants au-dessus et au-dessous du genou, passepoil à l'arrière de la couture du pli du genou
  • deux poches latérales
  • deux poches à l'arrière avec fermeture éclair
  • poche de cuisse avec fermeture éclair, poche intégrée pour mobile, poche supplémentaire pour mètre pliant, à droite
  • poche de cuisse avec rabat et bouton-pression, poches plaquées pour stylo, poche intégrée pour mobile, poche supplémentaire multifonctions, à gauche
  • zip de fermeture éclair ergonomique avec bonne prise en main
  • empiècements stretch à l'entrejambe, au genou et sur l'assise
  • bande élastique à la ceinture, anneau en D dans la couture de la ceinture
  • passants de ceinture en sangle de valise robuste
  • braguette avec fermeture éclair
  • genou préformé avec zone de mouvement
  • points de sollicitation protégés par brides

Matériau
  • 50 % polyester, 50 % coton 
    grammage env. 180 g/m²

Conseils d'entretien
h#61K

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Les adhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent du respect des normes les plus élevées en matière de durabilité.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques