Menu

Pantalon PRACTIQ 2351

Kübler Workwear   |   plus Pantalons de travail

imprimer
Pantalon de travail de haute qualité, robuste et sportif avec de nombreuses caractéristiques pratiques. Des zones spéciales d'aisance, des empiècements de contraste et réfléchissants, une grande variété de poches et des fermetures sous patte protégeant le matériau offrent une parfaite apparence sportive et attrayante.
Avantages / Modèles
  • deux poches latérales avec fonction de protection, renforts en CORDURA®
  • deux grandes poches revolver avec poche à outils plaquée en CORDURA®, en option se rangent dans le pantalon
  • deux poches à l'arrière
  • poche double flottante pour mètre pliant, passant intégré pour marteau, poche de cuisse, à droite
  • poche de cuisse double avec rabat et fermeture Velcro, poche pour smartphone plaquée, à gauche
  • bande élastique à la ceinture
  • empiècement élastique à l'entrejambe et au pli de genou pour une mobilité optimale
  • genou préformé avec zone d'aisance, intérieur de la jambe avec renfort au genou et à l'ourlet
  • poches de protection des genoux en CORDURA® à insertion par le bas
  • toutes les poches zippées avec garage de zip élastique contre les rayures
  • passants de ceinture larges et extrêmement robustes en CORDURA®
  • couture d'entrejambe quadruple pour une extrême robustesse (couture Quattro)

Utilisations / Indications
  • article testé en association avec des genouillères et certifié conforme à la norme EN 14404, type 2, niveau 1

Matériau
  • 55 % coton, 45 % polyamide 
    grammage env. 260 g/m²

Conseils d'entretien
n # 6 2 K

Nachhaltigkeit

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ETHIK SOCIETY


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques