Menu

Pantalon PULSSCHLAG HIGH 2324

Kübler Workwear   |   plus Pantalons de travail

imprimer
Pantalon de travail moderne, bien adapté au corps et empiècements en stretch. Des zones de mouvement spéciales, des renforts CORDURA®, des inserts de contraste et réfléchissants dynamiques, une grande variété de solutions de poches rendent le style parfait.
Avantages / Modèles
  • éléments de contraste (insert latéral dans le panneau du pantalon avant, matelassage des coutures latérales, renforts CORDURA®)
  • inserts stretch noirs
  • éléments réfléchissants à l'avant, sur les côtés et à l'arrière
  • lignes ergonomiques pour plus de liberté de mouvement
  • deux poches latérales avec fonction recouvrement
  • deux poches revolver avec renfort CORDURA®, à droite avec rabat et fermeture Velcro
  • poche pour mètre pliant double avec renfort en CORDURA® et poche avec fermeture éclair supplémentaire, idéale pour les mobiles, à droite
  • poche cuisse avec renfort CORDURA®, rabat et fermeture Velcro, poche avec fermeture éclair supplémentaire, idéale pour mobiles, à gauche
  • taille élastiquée, braguette avec fermeture éclair
  • genoux préformés avec zone de mouvement
  • poches de protection des genoux en CORDURA® avec rabat et fermeture Velcro qui peuvent être remplies par le haut
  • points de charge sécurisés par des verrous

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (résistant à la salissure, hydrofuge) 
    grammage env. 260 g/m²
  • renforts en CORDURA®

Conseils d'entretien
h # 2 G 6

Nachhaltigkeit

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Les adhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent du respect des normes les plus élevées en matière de durabilité.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ETHIK SOCIETY


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques