Menu

Pantalon de pluie Monsun

Planam   |   plus Pantalons de travail

imprimer
Pantalon de pluie avec poches pratiques, bas de jambes réglable avec fermeture Velcro, fermeture éclair au niveau du tibia.
Avantages / Modèles
  • deux poches kangourou avec fermeture éclair
  • une poche arrière avec fermeture éclair
  • application sous forme de passepoils réfléchissants
  • insert élastique avec cordelette dans la ceinture
  • bas de jambes réglable avec fermeture Velcro

Données techniques
  • colonne d'eau 5000 mm
  • respirabilité (MVP/m²/24h) 5000 g

Matériau
  • matériau extérieur 100 % polyester (aspect Ripstop), revêtement PLANAM-TEX
  • doublure 100 % tissage polyester

Conseils d'entretien
e 4 C 9 #

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques