Menu

Pantalon de pluie Tomar

Sioen   |   plus Pantalons de travail

imprimer
Pantalon de pluie imperméable, hautement respirant et coupe-vent, très confortable grâce au tissu souple.
Avantages / Modèles
  • coutures soudées
  • deux poches latérales, une poche plaquée sur cuisse
  • bande élastique confortable avec cordelette à la ceinture
  • doublure en polyamide solide
  • rétrécissement du bas de jambe par bande auto-agrippante

Matériau
  • SIOPOR® Extra : tissu 100 % polyester (toucher coton), laminé avec
    film de revêtement en PU 
    grammage env. 205 g/m²

Conseils d'entretien
l # 9 1 C

Durabilité

Simplement plus durableSTeP - Production durable de textiles

Sioen a été le premier fabricant d'EPI à obtenir une certification STeP au plus haut niveau. STeP (« Sustainable Textile Production ») est un système de certification Oeko-Tex® qui documente toute la chaîne de création de valeur textile dans ses efforts concernant les processus de production respectueux de l'environnement, les conditions de travail socialement acceptables et de durabilité, et ce, de manière claire et transparente.

Caractéristiques de qualité & certificats

DIN EN 343


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques