Pantalon d'hiver Basalt

Planam   |   plus Pantalons de travail

Imprimer
Pantalon d'hiver respirant, imperméable et coupe-vent avec toutes les poches et caractéristiques d'un pantalon de travail.
Avantages / Modèles
  • deux poches latérales plaquées avec fermeture éclair étanche
  • braguette avec fermeture éclair
  • double poche sur cuisse avec fermeture éclair étanche et rabat avec bouton-pression à gauche
  • poche pour smartphone plaquée avec rabat
  • poches aux genoux, passepoils réfléchissants derrière le genou
  • poche double pour mètre pliant avec passant pour marteau à droite
  • deux poches à l'arrière avec patte et fermeture Velcro
  • fermeture éclair latérale au niveau du mollet
  • coupe haute au niveau du dos comme protège-reins

Utilisations / Indications
  • pantalon légèrement matelassé peut être porté en tant que pantalon d'hiver par dessus un pantalon de travail normal ou bien être associé à des sous-vêtements fonctionnels
  • en combinaison avec les genouillères, cet article a été testé et il est certifié conforme à la norme EN 14404 type 2, niveau 0

Matériau
  • tissu extérieur 100 % polyester, laminé en TPU
  • doublure 100 % polyester, matelassage en polyester

Conseils d'entretien
e#94C