Menu

Short Icon Two 2020 Luxe

Fristads   |   plus Pantalons de travail courts

imprimer
Pantalon de travail durable de « qualité Luxe » à la coupe moderne « taille basse », excellente maintien et durabilité.
Avantages / Modèles
  • coutures triples, coutures de contraste
  • taille basse intermédiaire, empiècement galbé
  • poche à rabat sur cuisse, poche pour mobile avec Velcro et poche pour stylo
  • double poche pour mètre pliant avec renfort en CORDURA®
  • deux poches latérales
  • deux poches arrières avec des plis – une avec rabat
  • blanchisserie industrielle appropriée selon ISO 15797

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe) 
    grammage env. 295 g/m²

Conseils d'entretien
j # 7 2 C

Durabilité

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques