Menu

Pantalon court Highline

Planam   |   plus Pantalons de travail courts

imprimer
Pantalon court résistant à l'usure avec de nombreuses poches pratiques et une bande élastique à la ceinture.
Avantages / Modèles
  • deux poches kangourou, double poche pour mètre pliant
  • ouvertures et rabats des poches avec passepoils colorés
  • poche de cuisse avec rabat et fermeture Velcro, à gauche
  • deux poches à l'arrière avec rabat, bande élastique à la ceinture
  • ceinture avec passants, braguette avec fermeture éclair

Matériau
  • couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 
    grammage 285 g/m²
  • couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (toile canvas)
    grammage 320 g/m²

Conseils d'entretien
h # 6 3 C
Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques