Pantalon court BODYFORCE 2425

Kübler Workwear   |   plus Pantalons de travail courts

Imprimer
Pantalon de travail court, sportif et bien adapté au corps, avec des zones de mouvement spéciales, inserts de contraste dynamiques, réfléchissants et diverses solutions de poches.
Avantages / Modèles
  • éléments de contraste sur le devant du pantalon, partiellement sur les poches de cuisses, empiècement sur les passants de ceinture, large passant de ceinture à l'arrière
  • piqûres de contraste sur la couture latérale, l'ouverture de la poche et la poche arrière
  • stretch en CORDURA® en noir
  • éléments réfléchissants sur les empiècements de contraste latéraux
  • deux poches latérales à grande ouverture
  • deux poches à l'arrière avec rabat et fermeture Velcro
  • poche double flottante pour mètre pliant avec renfort en CORDURA® et poche stylo plaquée, à droite
  • poche de cuisse avec rabat et fermeture Velcro, renfort en CORDURA® et poche pour smartphone plaquée, à gauche
  • braguette avec fermeture éclair
  • tissage innovant pour une robustesse extrême
  • points de sollicitation protégés par brides

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 260 g/m²

Conseils d'entretien
h#62K

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Les adhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent du respect des normes les plus élevées en matière de durabilité.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal