Menu

Blouse de travail Highline

Planam   |   plus Manteaux de travail, Blouse

imprimer
Blouse de travail résistante à l'usure avec poignets réglables.
Avantages / Modèles
  • deux poches latérales plaquées, deux poches poitrine avec rabat et fermeture Velcro
  • col rabattable, applications colorées sur la poche poitrine droite
  • poche pour smartphone sur la manche gauche
  • poignets réglables par fermeture Velcro
  • fermeture éclair sous patte
  • passepoils sur l'empiècement et aux manches
  • plis d'aisance sur le dos, fentes latérales

Matériau
  • couleur principale : 65% polyester, 35% coton
    grammage 285 g/m²
  • couleur de contraste : 65% polyester, 35% coton (toile canvas)
    grammage 320 g/m²

Conseils d'entretien
h # 6 3 C

Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques