Menu

Blouse pour homme Icon Two 3002 P154

Fristads   |   plus Manteaux de travail, Blouse

imprimer
Blouse de travail durable avec boutons-pression sous patte et ceinture dorsale.
Avantages / Modèles
  • triple coutures, coutures de contraste
  • boutons-pression, ceinture arrière ajustable
  • poche intérieure
  • deux poches poitrine, dont une avec rabat
  • une poche pour smartphone avec fermeture Velcro
  • blanchisserie industrielle selon la norme ISO 15797

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe)
    grammage env. 245 g/m²

Conseils d'entretien
j # 7 2 C G
Nachhaltigkeit

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques