Menu

Gilet Icon Two 5312 Luxe

Fristads   |   plus Gilets de travail

imprimer
Gilet de travail en thermo pavot léger, à porter même pendant les mois les plus froids.
Avantages / Modèles
  • coutures triples, coutures de contraste
  • fermeture éclair cachée dans le col montant
  • doublure matelassée
  • bandes réfléchissantes sur les coutures latérales
  • deux poches poitrine à rabat et poche intérieure
  • section avant coupée en diagonale avec deux poches latérales intégrées dans les coutures
  • poche pour mobile avec fermeture éclair sous le panneau avant
  • poche intérieure

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (qualité luxe) 
    grammage env. 295 g/m²
  • doublure matelassée thermo 100 % polyester 
    grammage env. 177 g/m²

Conseils d'entretien
f # 9 1 C

Durabilité

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.