Menu

Gilet Icon Two 5312 Luxe

Fristads   |   plus Gilets de travail

Imprimer
Gilet de travail en thermo pavot léger, à porter même pendant les mois les plus froids.
Avantages / Modèles
  • coutures triples, coutures de contraste
  • fermeture éclair cachée dans le col montant
  • doublure matelassée
  • bandes réfléchissantes sur les coutures latérales
  • deux poches poitrine à rabat et poche intérieure
  • section avant coupée en diagonale avec deux poches latérales intégrées dans les coutures
  • poche pour mobile avec fermeture éclair sous le panneau avant
  • poche intérieure

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (qualité luxe) 
    grammage env. 295 g/m²
  • doublure matelassée thermo 100 % polyester 
    grammage env. 177 g/m²

Conseils d'entretien
f#91C

Durabilité

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques