Gilet Highline

Planam   |   plus Gilets de travail

Imprimer
Gilet résistant avec fermeture éclair sur le devant sous patte et serrage élastique à la ceinture.
Avantages / Modèles
  • deux poches latérales plaquées
  • deux poches poitrine à rabat et fermeture Velcro
  • applications colorées sur la poche poitrine droite
  • col rabattable, passepoils sur l'empiècement, aux plis d'aisance dans le dos

Matériau
  • couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton
    grammage 285 g/m²
  • couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (toile canvas)
    grammage 320 g/m²

Conseils d'entretien
h#63C

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100


Caractéristiques de qualité & certificats

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal