Menu

Combinaison Icon Two 8612 Luxe

Fristads   |   plus Combinaison de travail

imprimer
Combinaison de travail résistante en qualité « Luxe » avec fermeture éclair double sens sous patte et plis d'aisance dans le dos.
Avantages / Modèles
  • coutures triples, coutures de contraste
  • coupe diagonale devant et aux genoux
  • pssepoils réfléchissants intégrés à l'avant et à l'arrière du genou pour une bonne visibilité
  • poches genouillères intégrées dans les coutures pour genouillères réglables en hauteur
  • manchettes réglables
  • ouverture d'accès au pantalon intérieur (dans les deux poches latérales)
  • fermeture éclair à double sens
  • poche à rabat sur cuisse
  • poche pour smartphone avec fermeture Velcro et poche pour stylo
  • deux poches poitrine avec compartiment intérieur
  • deux poches latérales, poche intérieure
  • deux poches arrières dont une avec rabat
  • double poche pour mètre pliant avec renfort en CORDURA®
  • passant pour marteau
  • testé et approuvé selon la norme EN 14404 (en combinaison avec la genouillère, référence n° G04345)
  • convient au lavage industriel selon ISO 15797

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe) 
    grammage env. 295 g/m²

Conseils d'entretien
j # 7 2 C

Nachhaltigkeit

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques