Combinaison Rallye Highline

Planam   |   plus Combinaison de travail

Imprimer
Combinaison résistante à l'usure avec des poches pratiques et une bande élastique à la ceinture.
Avantages / Modèles
  • deux poches poitrine avec rabat, fermeture Velcro et applications colorées, à droite
  • poche pour smartphone sur la manche gauche, poignets réglables par fermeture Velcro
  • bande élastique à la ceinture, fermeture éclair sous patte à double sens sur le devant
  • plis d'aisance dans le dos
  • deux poches kangourou
  • double poche pour mètre pliant
  • poche de cuisse, avec rabat et fermeture Velcro, à gauche
  • deux poches à l'arrière avec rabat, poches pour genouillères avec des applications colorées
  • passepoils colorés sur l'empiècement, sur les manches, les ouvertures et rabats des poches

Matériau
  • couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 
    grammage 285 g/m²
  • couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (toile canvas)
    grammage 320 g/m²

Conseils d'entretien
h#63C

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100


Caractéristiques de qualité & certificats

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal