Les combinaisons de travail protègent tout votre corps de la saleté, de la poussière, de l'huile, des copeaux ou des liquides et sont donc idéales pour toute application dans le bâtiment et l'industrie. Avec les combinaisons de travail, votre liberté de mouvement n'est pas limitée. Dans notre gamme, vous trouverez des combinaisons de travail et des combinaisons de Rallye avec un ajustement parfait de la part des meilleurs fournisseurs. Plus dans notre guide
Fristads | Combinaison de travail
Combinaison de travail résistante en qualité « Luxe » avec fermeture éclair double sens sous patte et plis d'aisance dans le dos.
Fristads | Combinaison de travail
Combinaison légère et moderne en tissu résistant, stretch à étirement mécanique pour une plus grande liberté de mouvement. Cette combinaison est conçue avec des poches pour genouillères et des détails réfléchissants pour plus de sécurité.
Planam | Combinaison de travail
Combinaison résistante à l'usure avec des poches pratiques et une bande élastique à la ceinture.
Nos experts vont droit au but
Une combinaison de travail a l'avantage, par rapport à la combinaison pantalon et veste de travail, d'éviter les salissures et les courants d'air au niveau du ventre et du dos.
Surtout pour les activités qui nécessitent de grimper, de ramper ou d'entrer dans des conteneurs et des espaces étroits, une combinaison de travail offre une bonne protection intégrale, rien ne peut se glisser.
Les combinaisons de travail présentent l'inconvénient que le pantalon et la pièce du haut sont fixés l'un à l'autre et ne peuvent pas être portés séparément. Lorsqu'il fait trop chaud, on ne peut enlever que l'ensemble de la combinaison et il faut passer au pantalon et à la veste.