Vêtements de protection Ansell
Les vêtements de travail de qualité ne protègent pas seulement contre les dangers du travail, ils sont aussi très modernes.

Les vêtements de travail de qualité ne protègent pas seulement contre les dangers du travail, ils sont aussi très modernes.
Ansell | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison confortable, perméable à la vapeur d'eau et antistatique pour une protection efficace contre les liquides pulvérisés et les poussières fines avec un faible niveau de risque.
Ansell | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison de protection contre les produits chimiques, légère et confortable, pour la protection contre les produits chimiques inorganiques concentrés et les substances biologiques dangereuses.
Nos experts vont droit au but
Selon le matériau et le grammage du tissu, les sous-vêtements fonctionnels ont des propriétés différentes. Les fibres fonctionnelles synthétiques évacuent mieux l'humidité vers l'extérieur que le coton, par exemple. Plus le tissu est lourd, plus l'isolation thermique est élevée.
Le principe de la pelure d'oignon dans l'habillement signifie que l'on porte plusieurs couches l'une sur l'autre, que l'on peut enlever en cas de besoin, exactement comme un oignon se laisse peler en couches. Dans le domaine du workwear, cela signifie que l'on porte des sous-vêtements fonctionnels sur la peau, une couche thermique par-dessus, par ex. en polaire, et des vêtements tout-temps imperméables à l'extérieur.
Les vêtements de protection performants ne procurent pas seulement un sentiment de bien-être dans les zones de travail dangereuses. Les vêtements de travail parfaits – par exemple les pantalons de travail, les vestes de travail, les shirts de travail, les vêtements de signalisation, les vêtements de protection pour soudeurs, les vêtements multinormes, les vêtements ESD ou les vêtements de protection à usage unique – doivent offrir la plus grande protection possible, être fabriqués dans des tissus légers mais robustes et être parfaitement ajustés grâce à des coupes confortables. En outre, ils doivent bien sûr résister à toutes les intempéries. Les vêtements de travail doivent donc être très variés et répondre aux normes EPI les plus récentes.
En général, on distingue les vêtements de travail sans normes, qui comprennent par exemple les vêtements professionnels, et les vêtements de protection qui doivent répondre aux normes en vigueur. Dans de nombreux métiers, par exemple le travail avec des produits chimiques et de l'électricité ou le soudage, une protection spéciale est nécessaire pour couvrir les risques éventuels. Dans ce cas, il est important de porter des vêtements de travail certifiés. Le règlement EPI § 16 joue ici un rôle important. En outre, il existe des directives des normes européennes (EN) qui doivent être respectées. Les vêtements de travail sont soumis aux normes CE. Si un produit porte le marquage, il est confirmé que le produit est conforme aux prescriptions en vigueur.
DIN EN 343 : Protection contre les conditions météorologiques difficiles : pluie, vent et froid (supérieur à –5 °C) – Cette norme règle les exigences auxquelles doivent répondre les vêtements de travail en tant que vêtements de protection contre les intempéries ou contre l'humidité. L'étanchéité à l'eau et la respirabilité sont testées et les produits sont répartis en trois classes. (1 est la classe la plus basse, 3 la classe la plus élevée).

DIN EN 342 : Protection contre le froid moins de –5 °C) – Cette norme concerne les vêtements de travail pour la protection et l'isolation contre le froid. L'isolation thermique et la perméabilité à l'air sont testées. Attention : il faut porter aussi bien la veste de travail que le pantalon de travail ou une combinaison pour que les exigences de cette norme soient entièrement valables.

EN 14058 : Protection contre le froid (–5 °C et plus chaud) – Cette norme règle les méthodes d'essai ainsi que les caractéristiques d'utilisation des vêtements de travail pour la protection contre les effets des environnements froids (–5 °C ou plus). Les tests portent sur la résistance à la transmission de la chaleur, l'isolation thermique, la perméabilité à l'air et l'étanchéité à l'eau.

DIN EN 20471 : Vêtements de signalisation – Cette norme règle les exigences pour les vêtements de signalisation. Elle est divisée en fonction du matériau et de la surface minimale qui doit être réfléchissante :
fluorescente
classe 1 : 0,14 m²
classe 2 : 0,50 m²
classe 3 : 0,80 m²
rétroréfléchissante
classe 1 : 0,10 m²
classe 2 : 0,13 m²
classe 3 : 0,20 m²
caractéristiques combinées
classe 1 : 0,20 m²

DIN EN 11611 : Protection lors du soudage et des techniques connexes – Cette norme règle les méthodes d'essai et les exigences relatives aux vêtements de protection pour le soudage et les techniques connexes. On distingue deux classes.
Classe 1 : pour la protection dans des situations avec moins de projections de sueur et une chaleur rayonnante plus faible
Classe 2 : protection en cas d'éclaboussures de soudage plus nombreuses et de chaleur rayonnante plus forte

EN 11612 : Vêtements de protection contre les flammes – Il définit les exigences auxquelles doivent répondre les vêtements de travail pour la protection contre la chaleur et/ou les flammes. Les vêtements de protection sont testés différemment et répartis en diverses classes de performance en fonction du type de risque (chaleur par contact, chaleur rayonnante, etc.)

EN 61482 : Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique – La fonction de protection des vêtements de travail contre les dangers d'un arc électrique n 'est assurée que si une combinaison complète est portée. Le test consiste à mesurer, à l'aide d'un arc électrique dirigé, le temps de postcombustion ainsi que la formation de trous et la fusion jusqu'à la couche la plus interne. Il existe deux classes de performance, la classe 2 offrant une plus grande protection.

EN ISO 14116 : Vêtements de protection – Protection contre la flamme – matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée – Cette norme règle les exigences relatives aux matériaux des vêtements de travail pour la protection contre les flammes.

DIN EN 1149 : Vêtements de protection : caractéristiques électrostatiques – Cette norme règle les méthodes d'essai pour les vêtements de travail avec capacité de décharge électrostatique. Le port de vêtements de protection conformes à la norme EN 1149 est essentiel, en particulier dans les zones à atmosphère explosive. Pour garantir la protection, il faut porter des chaussures de sécurité conformes à la norme EN 20345.

EN 13034 : Protection contre les produits chimiques liquides – Cette norme spécifie les exigences relatives aux vêtements de protection contre les produits chimiques. Les vêtements de travail testés selon la norme EN 13034 offrent une protection contre les effets chimiques à faible risque.

EN 14605, type 3-B : Combinaisons de protection contre les produits chimiques étanches aux liquides – Cette norme spécifie les exigences minimales pour les combinaisons de protection chimique étanches aux liquides.

EN 14605, type 4-B : Combinaisons de protection contre les produits chimiques étanches aux pulvérisations – Cette norme spécifie les exigences minimales pour les combinaisons de protection contre les produits chimiques étanches aux pulvérisations.

EN ISO 13982-1, type 5-B: étanche aux particules – Cette norme spécifie les exigences minimales pour les combinaisons de protection contre les produits chimiques étanches aux particules.

EN 13034, type 6 : étanchéité limitée à la pulvérisation – Cette norme définit les exigences minimales pour les combinaisons de protection contre les produits chimiques à performances réduites. Ces vêtements peuvent être utilisés lorsque le risque d'exposition à un produit chimique est considéré comme faible.

EN 1073-2 : Vêtements de protection contre la contamination radioactive – Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre la contamination par des particules solides.

EN 14126 : Vêtements de protection contre les agents infectieux – Cette norme règle les exigences et les méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux.

CE : Les directives EPI ont été respectées

Tous les produits de la gamme Haberkorn sont conformes aux normes et aux lois en vigueur – plus besoin de vous en préoccuper lors de l'achat.