Menu

Système de test GALAXY® GX2

MSA   |   plus Test et étallonage

Imprimer
Système de test automatique et facile à utiliser pour les détecteurs monogaz ALTAIR® et ALTAIR® PRO ainsi que les détecteurs multigaz ALTAIR® 4X et ALTAIR® 5X. Très performant aussi bien en fonctionnement autonome que comme élément d'un système de gestion portative de détecteurs. Lorsque le système est utilisé conjointement avec le logiciel MSA-Link™-Pro, il permet d'accéder à toutes les données et de commander tous les détecteurs MSA-ALTAIR®.
Domaine d'application
  • pompiers, organisations d'aide et de sauvetage
  • construction
  • exploitation minière
  • secteur pétrolier et gazier
  • techniques de climatisation et du froid
  • techniques de chauffage et d'aération
  • centrales électriques

Avantages / Modèles
  • configuration simple, utilisation aisée avec test sans contact
  • écran tactile couleur pour une facilité d'utilisation optimisée
  • utilisable avec un PC ou comme système autonome
  • durées totales des essais raccourcies
  • efficace grâce à la possibilité de tester simultanément jusqu'à 10 détecteurs de gaz (à savoir, jusqu'à 10 modules GALAXY® GX2 qui peuvent être connectés en série)
  • des bouteilles de gaz d'étalonnage avec étiquette RFID (identification automatique des bouteilles) vous garantissent l'utilisation du gaz adéquat
  • avec prise européenne

Données techniques
  • température de fonctionnement 
système GALAXY® GX20–40 °C
  • tension d'entrée
bloc d'alimentation100–240 VAC
  • dimension
système de test h x l x p300 x 165 x 201 mm
 porte-bouteille h x l x p300 x 165 x 155 mm

Matériau
  • acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Contenu de livraison
le système de test GALAXY® GX2 est livré avec des raccordements préconfigurés, des accouplements, un filtre à poussière, un bloc d'alimentation avec connecteur correspondant, un jeu de pièces de recharge (tuyau de gaz, raccordements et capuchons), un câble réseau (câble de connexion entre les systèmes de test), un jeu de clips de profilé chapeau selon DIN et une protection pour l'écran.

Téléchargements