Imprimante d'étiquettes pour le système de test GALAXY® GX2

MSA   |   plus Test et étallonage

Imprimer
Imprimante pour étiquettes autocollantes ou justificatifs autocollantes à raccorder au système GALAXY® GX2. Imprime au choix des étiquettes ou des rapports des tests réalisés sur le système de test.
Avantages / Modèles
  • les étiquettes autocollantes imprimées peuvent être apposées directement sur l'appareil de mesure
  • les rapports des tests peuvent servir à des fins de documentation
  • connexion au système de test GALAXY® GX2 via le port USB

Données techniques
  • raccordement
230 V
  • dimensions L x l x h
34 x 26 x 28 cm
  • poids
env. 4 kg

Contenu de livraison
  • avec câble de raccordement USB et US

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal