Le test et l'étalonnage de votre technologie de mesure de gaz est extrêmement important. Votre sécurité ne peut être garantie que si vos appareils de mesure de gaz fonctionnent parfaitement. Vous trouverez ici des produits tels que des gaz d'essai ou des stations d'essai pour tester et calibrer la technologie de mesure de gaz. Plus dans notre guide

Système de test automatique et facile à utiliser pour les détecteurs monogaz ALTAIR® et ALTAIR® PRO ainsi que les détecteurs multigaz ALTAIR® 4X et ALTAIR® 5X. Très performant aussi bien en fonctionnement autonome que comme élément d'un système de gestion portative de détecteurs....
Porte-bouteille électronique pour loger une bouteille de gaz d'étalonnage permettant l'identification d'un gaz d'étalonnage. Avec bande lumineuse à LED, d'un lecteur d'étiquette RFID, d'un régulateur de pression interne et d'un capteur de pression.
Les détendeurs (régulateurs de débit) sont nécessaires pour fournir la quantité correcte de gaz d'étalonnage pour une application donnée. Dans le cadre de tests, les appareils de mesure ne nécessitent que de faibles débits en gaz d'étalonnage (0,25 voire 0,3 L/min) et permettent
Nos experts vont droit au but
Le test court des détecteurs de gaz est une procédure de vérification de la réponse d'un instrument sans ajustement proprement dit. La fréquence des tests rapides est souvent définie par des réglementations au niveau national ou au niveau de l'entreprise. Un test rapide avant chaque jour d'utilisation est reconnu comme une bonne pratique de sécurité pour vérifier le bon fonctionnement de l'instrument et assurer sa disponibilité opérationnelle quotidienne.
Le choix du bon gaz de test est décisif pour le bon fonctionnement du détecteur de gaz. Haberkorn propose à cet effet dans son catalogue de sécurité au travail des aides à la sélection complètes qui facilitent le choix en fonction de l'activité, du danger ou du secteur. Les gaz de test de MSA sont conçus et certifiés de manière à rester constants pendant toute la durée de conservation de la bouteille de gaz de test. La large gamme de gaz de test et d'accessoires de MSA est fabriquée et testée selon les normes les plus strictes du secteur. Les bouteilles de gaz de test MSA sont livrées avec un certificat d'analyse individuel et une fiche de données de sécurité du matériel. Presque toutes les bouteilles de gaz de test MSA pour les appareils de mesure de gaz portables sont équipées d'une étiquette RFID qui est lue automatiquement par le support de bouteille électronique du système de test automatique GALAXY® GX2 de MSA.
L'étalonnage des détecteurs de gaz consiste à régler les sorties des capteurs sur une concentration de gaz d'essai connue et traçable. En cas d'échec d'un test rapide, un étalonnage doit être effectué. La fréquence requise peut être définie par les réglementations des autorités compétentes. Dans des circonstances normales, un étalonnage tous les six mois est recommandé. Cependant, de nombreux pays européens ont leurs propres directives.
Les travaux d'entretien typiques lors de l'utilisation d'appareils de détection de gaz portables comprennent :
Le nettoyage régulier de l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
Si l'appareil de détection de gaz été exposé à l'eau, l'eau restante doit être secouée ou enlevée avec un chiffon propre et sec.
Lorsqu'un capteur XCell indique la fin de sa durée de vie, son remplacement doit être planifié.
Les appareils utilisés dans des zones poussiéreuses ou sales peuvent nécessiter un remplacement plus fréquent du filtre.
Hors utilisation, l'appareil doit être stocké dans un endroit sûr et sec et être connecté à un chargeur qui alimente correctement la batterie.