Menu

Détecteur multigaz ALTAIR® 4XR

MSA   |   plus Détecteurs de gaz portables

imprimer
Premium détecteur de gaz ALTAIR® 4XR qui bénéficie d'une garantie intégrale de 4 ans. Le détecteur ALTAIR® 4XR est le premier détecteur de gaz de la branche à avoir obtenu la qualification selon l'essai de chute MILSPEC. Il résiste à au moins 25 chutes consécutives de 1,2 mètre. Même les conditions les plus rudes n'altèrent nullement ce détecteur de gaz qui a obtenu la certification IP68 de la part d'un organisme indépendant et qui résiste à un essai de chute de 7,5 mètres sur un sol en béton. MSA a intégré une interface Blutooth, comme c'est aussi le cas chez l'ALTAIR® 5X, pour permettre une connexion en temps réel. Ainsi, si le détecteur est connecté via Blutooth à l'MSA ALTAIR®Connect-App, il peut informer en temps réel les membres de l'équipe, les responsables, les délégués de sécurité et d'autres personnes des incidents survenus.
Domaine d'application
  • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
  • secteur du bâtiment
  • exploitation minière
  • secteur pétrolier et gazier
  • techinique de climatisation et du froid
  • technologie de chauffage et d'aération
  • centrales électriques

Données techniques
  • température de fonctionnement
–40 °C à +60 °C
  • plage d'humidité relative, sans condensation
15–90 %
  • plage d'humidité relative avec interruptions
5–95 %

Contenu de livraison
  • pile lithium-polymère rechargeable
  • chargeur (pas pour F36988)
  • bouchon d'étalonnage
  • tuyau d'étalonnage

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques