Menu

Détecteur multigaz ALTAIR® 5X

MSA   |   plus Détecteurs de gaz portables

imprimer
Le détecteur multigaz ALTAIR® 5X mesure jusqu'à six gaz simultanément et peut être équipé d'un large choix de cellules pour gaz inflammables et gaz toxiques ainsi que de capteurs IR. L'appareil peut être configuré pour des exigences spécifiques afin de couvrir les applications les plus diverses. Les alarmes multifonction, MontionAlert™ et InstantAlert™ font partie de l'équipement standard. L'ALTAIR® 5X est équipé du système éprouvé de triple-alarme, de l'icône de réussite des tests rapides affichée pendant 24 heures et de nombreuses autres fonctions pour l'enregistrement des données. Les concentrations en gaz ainsi que d'autres données peuvent être visualisées d'un simple coup d'œil grâce à son écran haute résolution couleur ou noir et blanc.
Domaine d'application
  • industrie chimique
  • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
  • applications industrielles
  • production et approvisionnement énergétique
  • secteur du bâtiment
  • exploitation minière, secteur pétrolier et gazier
  • secteur de l'eau et des eaux usées
 

Données techniques
  • plage de températures
–10 °C à +40 °C
  • plage de températures pour fonctionnement de courte durée

–40 °C à +50 °C

  • plage d'humidité relative, sans condensation

15–90 %

  • plage d'humidité relative avec interruptions

5–95 %


Contenu de livraison
  • batterie au lithium-ion rechargeable
  • chargeur
  • pompe intégrée
  • capuchon d'étalonnage
  • tuyau d'étalonnage

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques