Menu

Détecteur monogaz ALTAIR® 2XP

MSA   |   plus Détecteurs de gaz portables

imprimer
Détecteur monogaz MSA robuste et durable doté de la technologie brevetée XCell® avec fonction de test rapide indépendante du gaz d'étalonnage. La technologie révolutionnaire XCell® Pulse Technology H2S qui comprend la première fonction de test rapide indépendante permet de réaliser un test rapide quotidien sans accessoires de calibration, ni gaz d'étalonnage particulier – où que vous soyez et quand vous le souhaitez.
Domaine d'application
  • industrie chimique
  • secteur du bâtiment
  • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
  • gestion de l'eau et des eaux usées
  • production et approvisionnement énergétique
  • secteur pétrolier et gazier
  • applications industrielles

Avantages / Modèles
  • première fonction de test rapide indépendante qui permet de se passer d'une bouteille de gaz d'étalonnage
  • robuste et durable (boîtier résistant avec enveloppe en caoutchouc ; résiste sans problème à plusieurs chutes de 7,5 mètres sur un sol en béton, construction étanche à la poussière et à l'eau selon IP67)
  • facilité d'utilisation grâce à une commande par touche unique (même avec des gants)
  • grand écran LCD, à grands caractères et symboles d'état
  • faible coût de fonctionnement (temps de réponse extrêmement rapides, débit de gaz d'étalonnage extrêmement faible)
  • durée de vie de l'appareil et des cellules de plus de quatre ans
  • 3 ans de garantie pour l'appareil
  • avertissement et alarme en fin de vie de la cellule
  • traçabilité complète (enregistre plus de 300 événements d'alarme, ainsi qu'au moins 40 jours de données périodiques selon un intervalle de trois minutes)
  • compatible avec le système de test automatique MSA GALAXY® GX2 et le logiciel MSA Link™ Pro

Utilisations / Indications
  • ATEX
FTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb −40 °C à +60 °C
  • EN
60079-0 60079-11 50270 61000-6-3
  • indice de protection
IP67

Données techniques
  • plage de température étendue
–20 °C à +50 °C
  • plage de température extrême
–40 °C à +60 °C
  • alarme acoustique
95 dB à une distance de 30 cm

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques