Menu

Détecteur monogaz ALTAIR® PRO

MSA   |   plus Détecteurs de gaz portables

imprimer
Détecteur monogaz compact, résistant et puissant avec un choix de cellules à réponse rapide pour O2, ClO2, HCN ou PH3. Avec système de triple-alarme qui alerte de manière efficace l'utilisateur des dangers. Protège contre les infiltrations d'eau et de poussière, excellente résistance aux chocs et protection contre les perturbations de radiofréquences (RFI).
Domaine d'application
  • industrie chimique
  • secteur du bâtiment
  • exploitation minière
  • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
  • gestion de l'eau et des eaux usées
  • production et approvisionnement énergétique
  • secteur pétrolier et gazier
  • applications industrielles

Avantages / Modèles
  • robuste et durable (boîtier résistant avec enveloppe en caoutchouc ; résiste sans problème à une chute de 3 m, construction étanche à l'eau selon IP67)
  • design ergonomique
  • facilité d'utilisation grâce à une commande par touche unique (même avec des gants)
  • traçabilité – le système d'enregistrement enregistre jusqu'à 50 événements et plus de 100 heures de données (intervalle par défaut toutes les trois minutes)
  • test rapide simple avec affichage pendant 24 heures d'une icône de réussite
  • la connexion infrarouge permet d'analyser les données sur le PC et de modifier les seuils d'alerte
  • garantie pour ALTAIR® PRO O2 : deux ans, sinon un an

Utilisations / Indications
  • ATEX
II 2G Ex ia IIC T4 Gb –20 °C à +50 °C
  • EN
60079-0 60079-11 50270 61000-6-3 50271
50214
  • indice de protection
IP67

Données techniques
  • plage de température 
−20 °C à +50 °C
  • alarme acoustique
95 dB à 30 cm de distance
  • poids
125 g (batterie et clip inclus)

Contenu de livraison
  • clip de fixation et batterie inclus

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques