Menu

Détecteur monogaz ALTAIR® 2X

MSA   |   plus Détecteurs de gaz portables

Imprimer
Détecteur monogaz robuste et durable doté de la technologie brevetée XCell®.
Domaine d'application
  • industrie chimique
  • secteur du bâtiment
  • pompiers, organisations de secours et de sauvetage
  • gestion de l'eau et des eaux usées
  • production et approvisionnement énergétique
  • secteur pétrolier et gazier
  • applications industrielles

Avantages / Modèles
  • robuste et durable (boîtier résistant avec enveloppe en caoutchouc ; résiste sans problème à plusieurs chutes de 7,5 m sur un sol en béton, construction étanche à la poussière et à l'eau selon IP67)
  • facilité d'utilisation grâce à une commande par touche unique (même avec des gants)
  • grand écran LCD, à grands caractères et symboles d'état
  • faible coût de fonctionnement (temps de réponse extrêmement rapides, débit de gaz d'étalonnage extrêmement faible)
  • durée de vie de l'appareil et des cellules de plus de quatre ans
  • 3 ans de garantie pour l'appareil avec les cellules XCell® pour CO, H2S, SO2 et NO2 (2 ans de garantie pour les cellules XCell® pour Cl2 et NH3)
  • avertissement et alarme en fin de vie de la cellule
  • traçabilité complète (enregistre plus de 300 événements d'alarme, ainsi qu'au moins 40 jours de données périodique selon un intervalle de trois minutes)
  • compatible avec le système de test automatique MSA GALAXY® GX2 et le logiciel MSA Link™ Pro

Utilisations / Indications
  • ATEX
FTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb −40 °C à +60 °C
  • EN
60079-0 60079-11 50270 61000-6-3
  • indice de protection
IP67

Données techniques
  • plage de température étendue
–20 ° C à +50 ° C
  • plage de température extrême
–40 ° C à +60 ° C
  • alarme acoustique
95 dB à une distance de 30 cm

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques