Menu

Détecteurs monogaz, deux gaz

Filtrer les produits dans Détecteurs monogaz, deux gaz
Affichage de 1-5 sur 5 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Détecteur monogaz ALTAIR® | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur monogaz ALTAIR®

MSA | Détecteurs de gaz portables

Détecteur monogaz sans entretien avec garantie de fonctionnement de deux ans correspondant à 1080 minutes d'alarme. Avec des options de cellules pour H2S, CO et O2. Le détecteur ALTAIR® est fonctionnel pendant toute la durée de vie des batteries, dans certains cas pendant deux an...

Détecteur monogaz ALTAIR® PRO | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur monogaz ALTAIR® PRO

MSA | Détecteurs de gaz portables

Détecteur monogaz compact, résistant et puissant avec un choix de cellules à réponse rapide pour O2, ClO2, HCN ou PH3. Avec système de triple-alarme qui alerte de manière efficace l'utilisateur des dangers. Protège contre les infiltrations d'eau et de poussière, excellente résist...

Détecteur monogaz ALTAIR® 2X | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur monogaz ALTAIR® 2X

MSA | Détecteurs de gaz portables

Détecteur monogaz robuste et durable doté de la technologie brevetée XCell®.

Détecteur monogaz ALTAIR® 2XP | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur monogaz ALTAIR® 2XP

MSA | Détecteurs de gaz portables

Détecteur monogaz MSA robuste et durable doté de la technologie brevetée XCell® avec fonction de test rapide indépendante du gaz d'étalonnage. La technologie révolutionnaire XCell® Pulse Technology H2S qui comprend la première fonction de test rapide indépendante permet de réalis...

Détecteur de gaz double ALTAIR® 2XT | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur de gaz double ALTAIR® 2XT

MSA | Détecteurs de gaz portables

Détecteur de gaz double MSA robuste et durable avec technologie de capteur brevetée XCell®. L'ALTAIR® 2XT élimine le besoin d'un second compteur grâce aux capteurs éprouvés XCell® Two-Tox.

Affichage de 1-5 sur 5 éléments.