Menu

Pompe manuelle électrique ALTAIR®

MSA   |   plus Détecteurs de gaz portables

imprimer
Avec ses options d'échantillonnage par une tige ou par une ligne d'échantillonnage jusqu'à 30 mètres, la pompe de prélèvement robuste ALTAIR® est la solution idéale pour les utilisateurs qui souhaitent occasionnellement utiliser leurs détecteurs à diffusion (ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR, ALTAIR® 2X) pour des applications nécessitant une pompe. Disponible avec ou sans chargeur.
Avantages / Modèles
  • compatible avec les chargeurs ALTAIR® 4X(R) et ALTAIR® 5X
  • résiste à l'essai de chute de 3 m de hauteur (IP65)
  • fermeture translucide pour inspecter visuellement le filtre
  • remplacement rapide de la tige d'échantillonnage, ligne d'échantillonnage et du filtre
  • LED de contrôle très lumineuse
  • indicateur de débit et indicateur de niveau de batterie
  • grand bouton pour une utilisation facile à une main
  • durée de vie de la batterie 30 heures
  • longueur maximale de la ligne d'échantillonnage 30 m
  • boîtier surmoulé pour une bonne prise en main
  • tuyau compact et raccordement sans outils
  • garantie standard de 3 ans

Utilisations / Indications
  • ATEX
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta = −20 °C à + 50 °C
  • indice de protection
IP65

Données techniques
  • température de fonctionnement
−20 °C à +50 °C
  • alarme acoustique
< 90 dB
  • alarme visuelle
2 LED extrêmement lumineuses sur la face supérieure
  • durée de fonctionnement
30 heures à température ambiante
  • durée de charge
< 4 heures
  • humidité
15–90 % d'humidité relative, sans condensation
  • poids
260 g

Matériau
  • construction monocoque en polycarbonate résistant aux chocs

Contenu de livraison
  • pompe manuelle électrique ALTAIR®
  • tige d'échantillonnage et tuyau de raccordement

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques