Menu

Détecteurs de gaz portables
Technologie de mesure de gaz de MSA

Grâce à la technologie de détection de gaz portable, vous pouvez détecter très tôt les gaz et vapeurs inflammables et toxiques ainsi que les dangers qui en résultent. Vous trouverez ici une sélection de détecteurs de monogaz, de deuz gaz et de multigaz de MSA. Avec la technique de mesure de gaz portable, vous êtes toujours du côté de la sécurité. Plus dans notre guide

Filtrer les produits dans Détecteurs de gaz portables
Affichage de 1-18 sur 18 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Détecteur monogaz ALTAIR® | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur monogaz ALTAIR®

MSA | Détecteurs de gaz portables

Détecteur monogaz sans entretien avec garantie de fonctionnement de deux ans correspondant à 1080 minutes d'alarme. Avec des options de cellules pour H2S, CO et O2. Le détecteur ALTAIR® est fonctionnel pendant toute la durée de vie des batteries, dans certains cas pendant deux an...

Détecteur monogaz ALTAIR® PRO | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur monogaz ALTAIR® PRO

MSA | Détecteurs de gaz portables

Détecteur monogaz compact, résistant et puissant avec un choix de cellules à réponse rapide pour O2, ClO2, HCN ou PH3. Avec système de triple-alarme qui alerte de manière efficace l'utilisateur des dangers. Protège contre les infiltrations d'eau et de poussière, excellente résist...

Détecteur monogaz ALTAIR® 2X | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur monogaz ALTAIR® 2X

MSA | Détecteurs de gaz portables

Détecteur monogaz robuste et durable doté de la technologie brevetée XCell®.

Détecteur monogaz ALTAIR® 2XP | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur monogaz ALTAIR® 2XP

MSA | Détecteurs de gaz portables

Détecteur monogaz MSA robuste et durable doté de la technologie brevetée XCell® avec fonction de test rapide indépendante du gaz d'étalonnage. La technologie révolutionnaire XCell® Pulse Technology H2S qui comprend la première fonction de test rapide indépendante permet de réalis...

Détecteur de gaz double ALTAIR® 2XT | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur de gaz double ALTAIR® 2XT

MSA | Détecteurs de gaz portables

Détecteur de gaz double MSA robuste et durable avec technologie de capteur brevetée XCell®. L'ALTAIR® 2XT élimine le besoin d'un second compteur grâce aux capteurs éprouvés XCell® Two-Tox.

Détecteur multigaz ALTAIR® 4XR | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur multigaz ALTAIR® 4XR

MSA | Détecteurs de gaz portables

Premium détecteur de gaz ALTAIR® 4XR qui bénéficie d'une garantie intégrale de 4 ans. Le détecteur ALTAIR® 4XR est le premier détecteur de gaz de la branche à avoir obtenu la qualification selon l'essai de chute MILSPEC. Il résiste à au moins 25 chutes consécutives de 1,2 mètre.

Détecteur multigaz ALTAIR® 5X | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Détecteur multigaz ALTAIR® 5X

MSA | Détecteurs de gaz portables

Le détecteur multigaz ALTAIR® 5X mesure jusqu'à six gaz simultanément et peut être équipé d'un large choix de cellules pour gaz inflammables et gaz toxiques ainsi que de capteurs IR. L'appareil peut être configuré pour des exigences spécifiques afin de couvrir les applications le...

Chargeur multiple pour détecteur de gaz ALTAIR® 5X | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Chargeur multiple pour détecteur de gaz ALTAIR® 5X

MSA | Détecteurs de gaz portables

Chargeur quadruple vertical avec prise EU pour détecteurs de gaz MSA ALTAIR® 5X, ALTAIR® 5X PID.

Chargeur multiple pour détecteur de gaz ALTAIR® 4X/4XR | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Chargeur multiple pour détecteur de gaz ALTAIR® 4X/4XR

MSA | Détecteurs de gaz portables

Chargeur quadruple vertical avec prise EU pour détecteurs de gaz MSA ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR.

Chargeur de voiture pour détecteur de gaz ALTAIR® 5X/pompe manuelle électrique | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Chargeur de voiture pour détecteur de gaz ALTAIR® 5X/pompe manuelle électrique

MSA | Détecteurs de gaz portables

Chargeur complet avec socle de chargement pour loger un appareil de mesure (ALTAIR® 5X ou 5XPID) ou bien une pompe manuelle électrique.

Chargeur de voiture ALTAIR® 4X/4XR | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Chargeur de voiture ALTAIR® 4X/4XR

MSA | Détecteurs de gaz portables

Support de charge avec prise d'adaptateur de cigarette DC pour les détecteurs de gaz MSA ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4XR.

Adaptateur infrarouge PC-Jeteye avec câble de raccordement USB | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Adaptateur infrarouge PC-Jeteye avec câble de raccordement USB

MSA | Détecteurs de gaz portables

Pour la mise en mémoire et l'extraction des données du logiciel MSA-Link™ et la configuration des détecteurs de gaz MSA via leur interface infrarouge intégrée.

Pompe manuelle électrique ALTAIR® | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Pompe manuelle électrique ALTAIR®

MSA | Détecteurs de gaz portables

Avec ses options d'échantillonnage par une tige ou par une ligne d'échantillonnage jusqu'à 30 mètres, la pompe de prélèvement robuste ALTAIR® est la solution idéale pour les utilisateurs qui souhaitent occasionnellement utiliser leurs détecteurs à diffusion (ALTAIR® 4X, ALTAIR® 4...

Ligne d'échantillonnage PU pour pompe manuelle électrique ALTAIR® | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Ligne d'échantillonnage PU pour pompe manuelle électrique ALTAIR®

MSA | Détecteurs de gaz portables

Conduite conductrice électrique pour le prélèvement d'échantillons de gaz ou d'air comme accessoire de la pompe manuelle électrique ALTAIR®.

Sonde d'échantillonnage PU flexible | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Sonde d'échantillonnage PU flexible

MSA | Détecteurs de gaz portables

Sonde électroconductrice avec câble de dérivation pour le prélèvement externe de gaz dans des zones difficiles d'accès ou dangereuses. Spécialement conçue pour être utilisée avec les détecteurs de gaz portables de la série ALTAIR® 5X.

Tuyau pour ALTAIR® PRO | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Tuyau pour ALTAIR® PRO

MSA | Détecteurs de gaz portables

Tuyau de raccordement entre le détecteur de gaz et la bouteille de gaz d'étalonnage, nécessaire pour le test rapide à l'aide du détendeur.

Clip de remplacement pour détecteur de gaz ALTAIR®, ALTAIR® PRO | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Clip de remplacement pour détecteur de gaz ALTAIR®, ALTAIR® PRO

MSA | Détecteurs de gaz portables

Clip de fixation en acier inoxydable pour fixer en toute sécurité les détecteurs de gaz ALTAIR® et ALTAIR® PRO sur un vêtement ou une ceinture.

Pochette de ceinture pour détecteur de gaz ALTAIR® 5X | Détecteurs de gaz portables
consulté
Acheté
Pochette de ceinture pour détecteur de gaz ALTAIR® 5X

MSA | Détecteurs de gaz portables

Pochette en cuir pratique pour ranger une sonde à tige, un tuyau de contrôle ou une sonde flottante.

Affichage de 1-18 sur 18 éléments.

Foire aux questions