Menu

Gel pour la désinfection des mains Stokosept® PROTECT, non parfumé

SC Johnson Professional   |   plus Hygiène des mains

Imprimer
Gel désinfectant antibactérien à base d'alcool pour les zones sensibles à l'hygiène ou les zones soumises à des conditions de nettoyage et d'hygiène plus strictes.
Domaine d'application
  • industrie agro-alimentaire
  • bactéries, virus (VHB, VIH), champignons

Avantages / Modèles
  • avec des composants de soin comme l'hamamélis, le panthénol et la glycérine
  • réduction des germes de 99,999 %
  • figure sur la liste de la VAH
  • réduit le ramollissement de la peau sous les gants
  • exempt de silicone et de colorants

Utilisations / Indications
  • bactéricide selon EN 1500, EN 1276, EN 13727
  • lévuricide selon EN 1650, EN 13624
  • mycobactéricide selon EN 14348
  • virucide selon EN 14476
  • Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire les étiquettes et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Durabilité

Simplement plus durable

SC Johnson est un pionnier des systèmes professionnels de la protection cutanée. Il y a des décennies déjà, alors que le développement durable n'était pas encore sur toutes les lèvres, SC Johnson a développé des produits efficaces, même à faible consommation. Aujourd'hui, SC Johnson se distingue par ses ingrédients biodégradables tels que les déchets de coquilles de noix utilisés comme agent de friction, par son écolabel européen et par la très faible charge en eau de sa production et de son utilisation.

Téléchargements