Menu
imprimer
Kit unité de ventilation assistée fonctionnant par batterie standard. Avec des filtres et une pièce de tête homologuée (cagoule, visière, demi-masque ou masque intégral), il constitue un composant du système de protection respiratoire et peut être utilisé comme alternative aux protections filtrantes.
Domaine d'application
  • alternative à une protection par filtre quelque soit la situation
  • en particulier pour des travaux difficiles, longs ou dans des environnements chauds

Avantages / Modèles
  • démarrage, arrêt et sélection avec un seul et même bouton de commande
  • affichage avec symboles
  • contrôle automatique du débit d'air avec compensation intégrée de la pression d'air et de la température

Utilisations / Indications
  • une révision annuelle permet de prolonger la garantie et la durée de vie de votre unité à ventilation assistée
  • le système à ventilation est équipé de filtres, l'air filtré est introduit dans la pièce faciale via un tuyau respiratoire – la surpression ainsi formée empêche la pénétration d'impuretés
  • 1x entretien annuel obligatoire nécessaire - ce qui prolonge la garantie jusqu'à 5 ans

    En tant que partenaire de service Sundström certifié, nous vous proposons volontiers ces entretiens. Voir la page d'accueil ou contacter votre interlocuteur.

Contenu de livraison
Appareil de base complet avec
  • ventilateur SR 500
  • batterie standard (Li-ion) SR 501
  • chargeur SR 513
  • ceinture SR 508
  • mesure du débit d'air SR 356
  • 3 jeu de bouchons
  • 2 filtre à particules P3 R SR 510
  • 2 adaptateur de porte-filtre SR 511
  • 2 support de préfiltre SR 512
  • 10 préfiltre SR 221
  • lingette de nettoyage SR 5226
  • mode d'emploi

Durabilité

Simplement plus durable

Les masques du fabricant suédois protègent bien mieux les utilisateurs et l'environnement que les masques conventionnels à usage unique. Même les masques à usage unique de la classe de protection la plus élevée ne peuvent pas rivaliser avec le degré de filtration d'au moins 99,9 % des demi-masques et masques intégraux Sundström. Durable : produit réutilisable plutôt que jetable. Durée de vie plus longue. Fabrication en Suède, production de matières premières dans l'UE. Les masques ne contiennent pas de matériaux dangereux pour la santé. Les produits ne contiennent pas de composés organiques halogénés.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques