Menu
imprimer
Unité à ventilation assistée à fonctionnement avec batterie standard (STD). Avec des filtres et une pièce de tête homologuée (cagoule, visière, demi-masque ou masque intégral), il constitue un composant du système de protection respiratoire et peut être utilisé comme alternative aux protections par filtres.
Domaine d'application
  • peut être utilisée comme alternative à la protection par filtre quelque soit la situation
  • pour les travaux difficiles, longs ou dans des environnements chauds

Avantages / Modèles
  • alarme avec signaux sonores et visuels (si le débit d'air est entravé)
  • un seul bouton de commande pour le démarrage, l'arrêt et la sélection du mode de fonctionnement
  • affichage avec symboles
  • régulation automatique du débit d'air avec compensation intégrée de la pression d'air et de la température

Utilisations / Indications
  • l'entretien annuel prolonge la garantie et augmente la durée de vie de l'unité à ventilation
  • système à ventilation équipé de filtres, l'air filtré est introduit dans la pièce faciale via un tuyau respiratoire, la surpression qui en résulte empêche la pénétration des impuretés
  • 1x entretien annuel obligatoire nécessaire – ce qui prolonge la garantie jusqu'à 3 ans

    En tant que partenaire de service Sundström certifié, nous vous proposons volontiers ces entretiens. Voir la page d'accueil ou contacter votre interlocuteur.

Contenu de livraison
Appareil de base complet avec
  • ventilateur SR 700
  • batterie (Li-ion) (STD) SR 701
  • chargeur SR 713
  • ceinture SR 508
  • mesure du débit d'air SR 356
  • 3 jeu de bouchons
  • 2 filtre à particules P3 R SR 510
  • 2 supports de préfiltre SR 511
  • 10 préfiltre SR 221
  • lingette de nettoyage SR 5226
  • mode d'emploi

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Les masques du fabricant suédois protègent bien mieux les utilisateurs et l'environnement que les masques conventionnels à usage unique. Même les masques à usage unique de la classe de protection la plus élevée ne peuvent pas rivaliser avec le degré de filtration d'au moins 99,9 % des demi-masques et masques intégraux Sundström. Durable : produit réutilisable plutôt que jetable. Durée de vie plus longue. Fabrication en Suède, production de matières premières dans l'UE. Les masques ne contiennent pas de matériaux dangereux pour la santé. Les produits ne contiennent pas de composés organiques halogénés.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques