Menu
imprimer
Unité de ventilation assistée antidéflagrante, fonctionnement à batterie NiMh. Avec des filtres et une pièce de tête homologuée (casque avec visière, cagoule, visière, demi-masque ou masque intégral), il constitue un composant du système de protection respiratoire, en particulier dans les environnements explosifs, et peut être utilisé comme alternative à la protection par filtre.
Domaine d'application
  • alternative à la protection des filtres dans toutes les situations
  • lors de travaux lourds à haute température

Avantages / Modèles
  • antidéflagrant
  • alarme avec signaux acoustique/optique (cas d'obstruction du débit d'air)
  • démarrage, arrêt et sélection avec un seul et même bouton de commande
  • affichage avec symboles
  • régulation automatique du débit d'air avec compensation intégrée de la pression d'air et de la température

Utilisations / Indications
  • en fonction de la pièce faciale utilisée, l'unité à ventilation SR 500 EX est approuvée pour les zones explosives suivantes :
  • – Ex II 2G Ex ib IIA T3
    – Ex II 2G Ex ib IIB T3
    – Ex II 2D Ex ib IIC T 195 °C Db
  • l'entretien annuel prolonge la garantie et augmente la durée de vie de l'unité à ventilation
  • le système à ventilation est équipé de filtres, l'air filtré est introduit dans la pièce faciale via un tuyau respiratoire – la surpression ainsi formée empêche la pénétration d'impuretés provenant de l'air ambiant
  • 1x entretien annuel obligatoire nécessaire - ce qui prolonge la garantie jusqu'à 3 ans

    En tant que partenaire de service certifié Sundström, nous vous proposons volontiers ces entretiens. Voir la page d'accueil ou contacter votre interlocuteur.

Contenu de livraison

Appareil de base complet avec

  • ventilateur SR 500 EX
  • batterie nickel-métal-hydrure SR 501 EX
  • chargeur SR 513 EX
  • ceinture SR 508 EX
  • mesure du débit d'air SR 356
  • 3 jeu de bouchons
  • 2 filtre à particules P3 R SR 510
  • 2 adaptateur de filtre SR 511
  • 2 support de préfiltre SR 512 EX
  • 10 préfiltre SR 221
  • 1 tube de vaseline
  • lingette de nettoyage SR 5226
  • mode d'emploi

Certifications

Simplement plus durable


Justification durabilité
Les masques du fabricant suédois protègent les utilisateurs et utilisatrices ainis que l'environnement bien mieux que les masques jetables traditionnels. Même les masques jetables de la classe de protection la plus élevée ne peuvent pas rivaliser avec le degré de séparation d'au moins 99,9 % des demi-masques et masques intégraux Sundström. Durable : produit réutilisable au lieu de jetable. Durée de vie plus longue. Fabrication en Suède, production de matières premières dans l'UE. Les masques ne contiennent pas de matériaux dangereux pour la santé. Les produits ne contiennent pas de composés organiques halogénés.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques