Menu

Station de filtration SR 99-1 avec fonction de vidange automatique

Sundström   |   plus Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé

imprimer
Pour transformer l'air comprimé en air de qualité respirable. L'unité se compose d'un régulateur, d'une préchambre et d'un filtre principal, le tout dans un boîtier métallique étanche. Le filtre à air comprimé peut être placé sur le sol ou fixé au mur. La préchambre est équipée d'une fonction de vidange automatique et filtre les grosses particules, l'eau et l'huile.
Données techniques
  • préchambre avec fonction de vidange automatique (élimine les grosses particules, l'eau et l'huile)
  • filtre principal avec élément filtrant interchangeable SR 292
  • capacité de filtrage 900 l/min – trois utilisateurs
  • entrée R 1/2"
  • pression d'entrée 6–10 bar
  • pression de sortie 4–6 bar
  • capacité d'adsorption env. 100–150 g d'huile
  • surface de filtration P3 env. 2200 cm²
  • charbon actif env. 500 g

Durabilité

Simplement plus durable

Les masques du fabricant suédois protègent bien mieux les utilisateurs et l'environnement que les masques conventionnels à usage unique. Même les masques à usage unique de la classe de protection la plus élevée ne peuvent pas rivaliser avec le degré de filtration d'au moins 99,9 % des demi-masques et masques intégraux Sundström. Durable : produit réutilisable plutôt que jetable. Durée de vie plus longue. Fabrication en Suède, production de matières premières dans l'UE. Les masques ne contiennent pas de matériaux dangereux pour la santé. Les produits ne contiennent pas de composés organiques halogénés.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques