Menu
Imprimer

Module supplémentaire avec débit d'air continu pour le raccordement d'air comprimé, permet de changer entre l'unité à ventilation assistée et l'alimentation en air comprimé. Soupape de régulation avec un raccord de sécurité et une connexion pour attacher les outils à la ceinture. Particulièrement adapté aux travaux longs et difficiles.


Avantages / Modèles
  • débitmètre et sifflet d'avertissement pour les tests intermédiaires et continus du débit d'air
  • soupape de régulation attaché à la ceinture

Utilisations / Indications
  • pour le raccordement aux cagoules Sundström SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, à la visière SR 540, SRP 540 EX, au demi-masque SR 900, à la visière de soudage SR 590, au casque avec visière SR 580, à la cartouche de soudage ou au casque avec visière SR 584, SR 580
  • approuvé pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs/inflammables

Données techniques
  • pression
5–7 bar
  • débit d'air
env. 175–260 l/min
  • avertissement du débit d'air
< 150 l/min

Durabilité

Simplement plus durable

Les masques du fabricant suédois protègent bien mieux les utilisateurs et l'environnement que les masques conventionnels à usage unique. Même les masques à usage unique de la classe de protection la plus élevée ne peuvent pas rivaliser avec le degré de filtration d'au moins 99,9 % des demi-masques et masques intégraux Sundström. Durable : produit réutilisable plutôt que jetable. Durée de vie plus longue. Fabrication en Suède, production de matières premières dans l'UE. Les masques ne contiennent pas de matériaux dangereux pour la santé. Les produits ne contiennent pas de composés organiques halogénés.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques