Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Visière de base relevable sans pièce de tête antiheurt avec protection du cou et du visage, tuyau et support pour la mise en place de protections auditives. Offre une protection confortable et sûre pour la respiration, les yeux et le front du porteur. Compatible avec les systèmes...
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Casque de construction robuste avec visière relevable ainsi que tuyau et support pour la mise en place de protections auditives. Protège les organes respiratoires, les yeux et la tête. Adapté aux systèmes de ventilation SR 500, SR 500 EX ou SR 700 et à un système à adduction d'a...
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Coiffe de protection légère et ajustée en non-tissé avec un grand écran, idéale pour la protection à court terme contre les particules. En combinaison avec des demi-masques ou des masques intégraux ainsi qu'avec le complément d'air comprimé SR 307 ou SR 90 Airline, le casque offr...
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Coiffe légère avec grand écran pour les secteurs de travail qui exigent une protection élevée et un grand confort, par exemple pour la peinture, le nettoyage ou le traitement chimique. En combinaison avec des demi-masques ou des masques intégraux ainsi qu'avec le complément d'air...
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Cagoule avec tuyau, protège la tête et les épaules, possède une collerette d'étanchéité facile à ajuster entre la visière et le visage, convient aux systèmes à ventilation SR et au SR 507. Classification TH3, poids avec tuyau 480 g.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Cagoule remplaçable avec tuyau et conduit d'air qui protège les organes respiratoires, la tête et les épaules. Peut être raccordée aux unités à ventilation assistée SR 500, SR 500 EX et SR 700, ainsi que pour l'utilisation en combinaison avec le module d'air comprimé SR 507. Clas...
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Cagoule légère à raccorder aux unités à ventilation assistée SR 500, SR 500 EX et SR 700, ainsi que pour l'utilisation en combinaison avec le module d'air comprimé SR 507.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Cagoule remplaçable avec tuyau et conduit d'air qui protège les organes respiratoires, la tête et les épaules. Peut être raccordée aux unités de ventilation assistée SR 500, SR 500 EX et SR 700. Classification TH3, poids avec tuyau 465 g.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Cagoule de protection en Microgard® avec grande visière offrant une protection fiable du visage, du cou et de la tête et convient aux environnements de travail exigeants.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Cagoule de protection réglable avec tuyau et conduit d'air intégré, grande visière et tuyau respiratoire fixe offrant une protection fiable de la zone respiratoire, de la tête, du visage et des épaules. Les zones de protection sont en Microchem® et conviennent aux environnements
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Cagoule interchangeable sans accessoires couvrant et protégeant le visage, le cou et la tête.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Visière interchangeable avec monture, adaptée au casque de soudeur SR 570 et SR 575.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Films de protection autocollants pour différentes parties de pièce de tête et masques intégraux, protègent les visières et les écrans de manière fiable contre les sollicitations mécaniques, la poussière et les éclaboussures. Convient à différentes visières et écrans de protection...
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Bandeau antitranspiration pour cagoule SR 560, SR 561 et visière SR 540.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Bandeau antitranspiration interchangeable pour casque de protection SR 580.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Bande de soudure amovible pour la pièce de tête Sundström SR 570, la cagoule SR 601 et SR 602.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Tuyau respiratoire à fixer sur le conduit d'air pour la pièce de tête SR 570 et cagoules SR 601 et SR 602, adapté aux ventilateurs SR 500 et SR 500 EX et SR 700.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Tuyau respiratoire en PU (0,9 mètre) avec raccord pour connexion au masque intégral Sundström SR 200. Peut être combiné avec les ventilateurs à piles SR 500 + SR 500 Ex et SR 700.
Sundström | Protection respiratoire à ventilation, Protection respiratoire à air comprimé
Tuyau respiratoire en PUR à raccorder au casque de protection Sundström avec visière SR 580. Cette combinaison offre une protection intégrale des voies respiratoires, de la tête et du visage. Le casque SR 580 assure la classe de protection TH3.