Menu

Masque intégral SR 200 Airline

Sundström   |   plus Masques intégraux

imprimer
Appareil de protection respiratoire pour le raccordement à un système d'air comprimé pour les travaux toxiques de longue durée. Masque à large champ de vision, avec trois soupapes d'inspiration et deux soupapes d'expiration à très faible résistance respiratoire, capuchons de soupape avec écrans de protection contre la poussière et les particules, également pour les aliments. Les bandes de transport facilement réglables assurent un ajustement confortable et sûr. Peut être combiné avec les systèmes d'air comprimé Sundström pour plus de confort et de flexibilité.
Domaine d'application
  • contre la poussière et les particules de peinture

Avantages / Modèles
  • sauvegarde de filtre
  • le tuyau respiratoire peut être retiré du masque ou de la valve de régulation (à utiliser comme protection du filtre)
  • débitmètre et sifflet d'avertissement pour les tests intermédiaires et continus du débit d'air
  • attaché à la valve de régulation de la ceinture
  • visière antirayures, sphérique pour une meilleure visibilité
  • contraintes minimales pour la personne portant le masque grâce à une résistance à l'air inhalé et expiré extrêmement faible
  • système de filtration homogène pour tous les demi-masques et masques intégraux Sundström
  • matériau et pigments de couleur du corps du masque approuvés pour les denrées alimentaires (FDA)
  • risque d'allergie de contact réduit au minimum
  • bandes élastiques facilement réglables avec grand maillage pour la tête pour un ajustement confortable et sûr
  • protège contre les solvants organiques, les vapeurs nocives, les poussières et les brouillards

Utilisations / Indications
  • utilisable comme protection filtrante ou comme appareil de protection respiratoire, également pour les environnements explosifs et inflammables

Données techniques
  • pression
5–7 bar
  • débit d'air
150–320 l/min
  • température de fonctionnement
−10 à +55 °C
  • avertissement du débit d'air
< 150 l/min

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Les masques du fabricant suédois protègent bien mieux les utilisateurs et l'environnement que les masques conventionnels à usage unique. Même les masques à usage unique de la classe de protection la plus élevée ne peuvent pas rivaliser avec le degré de filtration d'au moins 99,9 % des demi-masques et masques intégraux Sundström. Durable : produit réutilisable plutôt que jetable. Durée de vie plus longue. Fabrication en Suède, production de matières premières dans l'UE. Les masques ne contiennent pas de matériaux dangereux pour la santé. Les produits ne contiennent pas de composés organiques halogénés.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques