Chez Haberkorn, vous trouverez un grand choix de masques contre les poussières fines pour les activités nécessitant une protection contre l'inhalation de particules et de particules en suspension dans l'air. Plus dans notre guide
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque coquille confortable contre les particules/poussières fines solides et liquides permettant une respiration facile. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque contre les poussières fines confortable protégeant contre les particules solides et liquides, qui permet de respirer facilement. La valve d'expiration de haute qualité réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque contre les poussières fines confortable, protégeant contre les particules solides et liquides, qui permet de respirer facilement. La valve d'expiration de haute qualité réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque contre les poussières fines confortable avec valves d'inspiration et d'expiration contre les particules solides et liquides. Deux filtres supplémentaires équipés de valves d'inspiration permettent une respiration facile et génèrent une atmosphère fraîche et sèche. La valve...
3M | Masques contre les poussières fines
Masque de protection respiratoire classique, préformé avec ajustement traditionnel, offrant une protection légère et agréable contre les particules solides, liquides et les poussières fines.
3M | Masques contre les poussières fines
Masque de protection respiratoire préformé avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.
3M | Masques contre les poussières fines
Masque de protection respiratoire préformé avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.
3M | Masques contre les poussières fines
Masque de protection respiratoire préformé avec bandes, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.
3M | Masques contre les poussières fines
Masque respiratoire préformé premium avec sangles, pour une protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.
3M | Masques contre les poussières fines
Masque préformé, breveté, au design hybride avec profil nasal intégré, ajustement individuel et étanchéité assurée, offrant une protection agréable contre les particules solides, liquides et les poussières fines.
3M | Masques contre les poussières fines
Masque respiratoire préformé avec sangles, pour la protection contre les particules solides et liquides ainsi que les poussières fines. Compatible avec les protections oculaires et auditives.
3M | Masques contre les poussières fines
Masque de protection respiratoire préformé avec couche de charbon actif intégrée et bandes pour la protection contre les irritations, les fumées métalliques et les poussières fines nocives ainsi que contre les particules solides et liquides. Compatible avec les protections oculai...
3M | Masques contre les poussières fines
Masque respiratoire préformé avec couche de charbon actif intégrée et sangles pour protéger contre les irritations, les fumées métalliques et les poussières fines nocives ainsi que les particules solides et liquides. Compatible avec les protections oculaires et auditives.
3M | Masques contre les poussières fines
Masque de protection respiratoire préformé avec couche de charbon actif intégrée et rubans pour la protection contre les irritations, les fumées métalliques et les poussières fines nocives ainsi que contre les particules solides et liquides. Compatible avec les protections oculai...
Uvex | Masques contre les poussières fines
Masque coquille filtrant les particules avec bandeau réglable pour un ajustement sûr et une protection fiable contre les particules, les poussières, les gouttelettes et les aérosols. Convient parfaitement aux lunettes de protection.
Uvex | Masques contre les poussières fines
Masque moulé filtrant les particules avec sangle de tête pour un ajustement fiable et sûr et une protection contre les particules, la poussière, les gouttelettes et les aérosols. Particulièrement adapté à la combinaison avec des lunettes de sécurité.
Uvex | Masques contre les poussières fines
Masque moulé filtrant les particules avec sangle de tête pour un ajustement fiable et sûr et une protection contre les particules, la poussière, les gouttelettes et les aérosols. Particulièrement adapté à la combinaison avec des lunettes de sécurité.
Uvex | Masques contre les poussières fines
Masque coquille haute performance filtrant les particules, avec découpe nasale et bandeau réglable pour un maintien sûr et une protection fiable contre les particules, les poussières, les gouttelettes et les aérosols. Convient parfaitement en combinaison avec des lunettes de prot...
PIP Global Safety | Masques contre les poussières fines
Masque anti-poussière spécial pour la protection contre la fumée d'oxydes de fer, de zinc, de manganèse et de fluorures, ainsi que pour la protection contre les virus et bactéries dangereux.
PIP Global Safety | Masques contre les poussières fines
Masque filtrant anti-poussière sans soupape d'expiration, contre les particules solides.
Nos experts vont droit au but
L'abréviation FFP signifie « filtering face piece » (pièce filtrante pour le visage). Cette classification résulte de la capacité de filtration du masque contre les poussières fines et de la fuite maximale autorisée - c'est-à-dire la perméabilité du matériau filtrant et les ouvertures où le masque n'est pas directement posé sur le visage.
Classe de protection FFP1: les filtres respiratoires de cette classe filtrent au moins 80 % des particules présentes dans l'air et peuvent être utilisés lorsque la valeur limite d'exposition professionnelle n'est pas dépassée de plus de 4 fois. L'inhalation n'entraîne pas de maladie, mais peut irriter les voies respiratoires. La fuite totale ne doit pas dépasser 25 %.
Classe de protection FFP2: dans les environnements de travail où des substances nocives et mutagènes sont présentes dans l'air respiré, il faut utiliser un filtre respiratoire de classe FFP2 qui filtre au moins 94 % des particules présentes dans l'air. La valeur limite d'exposition professionnelle ne doit pas atteindre plus de 10 fois la concentration, et la fuite totale ne doit pas dépasser 11 %.
Classe de protection FFP3 : les filtres de protection respiratoire de cette classe offrent la plus grande protection possible contre la pollution de l'air respiré. 99 % des particules toxiques, cancérigènes et radioactives d'un environnement où la valeur limite d'exposition professionnelle est au maximum 30 fois plus élevée sont filtrées. La fuite totale ne doit pas dépasser 5 %.
Classe de protection FFP1 : les masques FFP1 offrent une protection contre les poussières non toxiques qui peuvent se former p. ex. lors du rabotage, du ponçage, de la découpe, du perçage du béton, du fer, de la rouille, etc., lors de travaux de nettoyage (poussière domestique) ou dans l'agriculture (foin, farine, céréales, etc.). En outre, les masques FFP1 sont souvent utilisés en cas d'allergie au pollen.
Classe de protection FFP2 : les masques FFP2 offrent une protection contre les poussières toxiques qui peuvent se former p. ex. lors du ponçage, de la découpe et du perçage du ciment, du bois, de l'acier, des peintures ou des vernis, lors du soudage de l'acier de construction et du zinc ou lors du traitement des moisissures et des bactéries du groupe de risque 2.
Classe de protection FFP3 : les masques FFP3 offrent une protection contre les poussières, les fumées et les aérosols toxiques et nocifs qui se forment p. ex. lors du meulage, de la découpe et du perçage d'acier fortement allié, lors du soudage d'acier inoxydable ou avec des électrodes au thorium, lors du travail avec de l'amiante, de la suie ou des fumées de diesel ou lors de la manipulation de virus et de bactéries du groupe de risque 3.
La pince nasale se trouve sur le bord supérieur du masque. Les masques FFP n'ont généralement pas de boucle pour les oreilles, mais deux serre-tête en caoutchouc qui sont enfilés l'un après l'autre sur la tête.
Utiliser le bon masque contre les poussières fines est extrêmement important pour la santé. Il n'est pas toujours facile de choisir un masque filtrant les particules, mais le choix est lié à l'utilisation prévue. Nous vous proposons un large choix de masques antipoussières de différents niveaux de protection – FFP1, FFP2 et FFP3 – avec ou sans valve, masques à corbeille, masques pliables, masques à usage unique ou masques antipoussières réutilisables.
Pour faire le bon choix lors de l'achat d'un masque contre les poussières fines, il est important de connaître les différents domaines d'utilisation et d'aborder les dispositions légales respectives de ceux-ci. Pour les activités qui exposent à des poussières non toxiques, comme le rabotage, le ponçage ou le perçage, le port d'un masque FFP1 est recommandé. En revanche, si des poussières toxiques sont présentes dans l'environnement de travail, par exemple lors du traitement de moisissures, de bactéries diverses ou de la soudure de zinc, il est conseillé de porter un masque de classe de protection FFP2. Un masque contre les poussières fines de classe de protection FFP3 doit impérativement être utilisé en présence de poussières toxiques et nocives, comme celles qui peuvent se former lors de travaux avec de l'amiante, de la suie de diesel ou lors du perçage d'acier fortement allié.
Vos spécialistes chez Haberkorn vous conseillent volontiers personnellement : vous nous indiquez vos substances dangereuses et nous vous faisons notre recommandation pour votre protection respiratoire.
Le type d'application est également important pour la protection de vos employés. Nous vous conseillons, indépendamment de la marque, sur la classe de filtre optimale pour une faible résistance respiratoire, mais une protection optimale. Vous pouvez vous fier à notre expérience. N'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller clientèle.
Pour faciliter la respiration, il est recommandé d'utiliser un masque contre les poussières fines avec valve, qui permet de réduire le dégagement de chaleur et d'humidité grâce à une valve d'expiration de haute qualité. Les masques contre les poussières fines avec valve sont également disponibles en différentes classes de protection.
Les masques contre les poussières fines sans valve sont normalement à usage unique. Il existe toutefois des protections faciales à usage réutilisable qui sont respirantes et peuvent être lavées à la maison.


En plus de choisir le masque de protection respiratoire adapté à l'utilisation, il est important qu'il soit bien ajusté et étanche. Dans le cas contraire, de l'air pollué peut s'infiltrer aux endroits non étanches. Outre le mauvais positionnement du masque sur le visage, des cheveux dans la zone d'étanchéité du masque peuvent avoir une influence négative sur l'ajustement étanche.
Dans les instructions de notre partenaire 3M™, vous verrez comment les masques à particules 3M™ de la série Aura™ 9300+Gen3 peuvent être correctement mis en place et dont l'étanchéité peut être contrôlée.
Dans l'industrie et la construction, de nombreux travaux doivent être effectués en exposant en permanence l'air respiré. Comme les particules qui flottent dans l'air sont minuscules, les dangers sont souvent invisibles. Même si les poussières et les brouillards ne sont pas toxiques, il existe un risque considérable pour la santé lorsqu'ils sont inhalés.
Les masques contre les poussières fines certifiés offrent une protection contre les poussières respirables et les brouillards liquides lorsqu'ils sont utilisés correctement et en tenant compte du domaine d'application. Ces masques possèdent en outre des couches de matériau filtrant en matériau électrostatique. Les petites particules de poussière et les gouttes de liquide sont ainsi liées par effet électrostatique. Selon le degré de salissure et la durée d'utilisation du masque de protection respiratoire, la résistance respiratoire augmente avec le temps, ce qui est le signe d'un remplacement nécessaire. Sauf indication contraire du fabricant, les masques contre les poussières fines sont donc en principe destinés à une utilisation unique pour une journée de travail de huit heures maximum.