Protection respiratoire H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Une protection respiratoire adaptée offre une protection optimale contre les vapeurs et les particules dangereuses présentes dans l'air.
Une protection respiratoire adaptée offre une protection optimale contre les vapeurs et les particules dangereuses présentes dans l'air.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque coquille confortable contre les particules/poussières fines solides et liquides permettant une respiration facile. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque coquille confortable contre les particules/poussières fines solides et liquides permettant une respiration facile. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque coquille confortable contre les particules/poussières fines solides et liquides permettant une respiration facile. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque coquille confortable contre les particules/poussières fines solides et liquides équipé d'une valve d’inspiration et d’expiration. Deux filtres supplémentaires équipés de valves d’inspiration permettent une respiration facile et génèrent une atmosphère fraîche et sèche. La
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque confortable contre les particules solides et liquides/poussières fines, permettant une respiration facile. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque confortable contre les particules solides et liquides/poussières fines, permettant une respiration facile. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Masques contre les poussières fines
Masque confortable contre les particules solides et liquides/poussières fines, permettant une respiration facile. La valve d'expiration performante réduit sensiblement la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.
Nos experts vont droit au but
Les demi-masques de protection respiratoire entourent la bouche et le nez. La partie des yeux reste évitée, de sorte qu'ils ne peuvent pas être utilisés sans autre dans une atmosphère ambiante contenant des substances nocives qui provoquent une irritation ou une lésion des yeux. Les masques intégraux protègent également les yeux.
La protection respiratoire fait partie de l'équipement de protection individuelle au même titre que les gants de travail, les chaussures de sécurité, les vêtements de protection et les casques. Les vapeurs dangereuses, les fines particules en suspension dans l'air ou les substances à risque peuvent endommager les voies respiratoires à court terme mais aussi de manière permanente. Pour prévenir cela, nous proposons chez Haberkorn la protection respiratoire adaptée à vos besoins. Bien entendu, tous nos produits sont testés et certifiés selon les normes européennes.
Haberkorn ne propose que les meilleurs fabricants dans le domaine de la protection du travail. Choisissez des produits de protection respiratoire de 3M, H-Plus, Dräger, Sundström et Honeywell.
Les demi-masques et les masques intégraux offrent, selon le filtre choisi, une protection contre l'inhalation d'aérosols et de particules aqueuses ou huileuses ainsi que de gaz et de vapeurs. Par rapport à la plupart des masques contre les poussières fines en tissu non tissé, les demi-masques et les masques intégraux offrent une bien meilleure protection grâce au filtre intégré, donc moins de fuites. Les demi-masques et les masques intégraux sont généralement réutilisables et, contrairement aux masques pour poussières fines, ne sont pas des produits à usage unique.
Les demi-masques de protection respiratoire entourent la bouche et le nez et sont souvent utilisés lorsque l'on travaille avec des produits chimiques, des peintures, des vernis ou d'autres vapeurs nocives. Ils sont dotés d'un système de filtration qui absorbe largement les gaz et les particules fines. Le contour des yeux est ici épargné. Veillez donc à ne pas utiliser de demi-masques lorsque l'atmosphère ambiante peut provoquer une irritation ou des dommages aux yeux.
Les masques intégraux ne protègent pas seulement les voies respiratoires, mais aussi les yeux et constituent donc une combinaison de protection respiratoire et faciale. Les masques intégraux sont nécessaires en cas de forte sollicitation mécanique ou de dégagement de poussière, en cas de fort dégagement de fumée ou pour se protéger des vapeurs lors de travaux de nettoyage.
La protection respiratoire à ventilation assistée est la forme la plus confortable de protection respiratoire. L'air ambiant est aspiré et filtré par une pièce de ventilation qui est attachée dans le dos. L'air filtré est soufflé par un tuyau dans une pièce de tête. La tête repose généralement sur le front, ce qui laisse le visage libre.
L'air purifié ( env. 200 litres/minute) est agréable à respirer, même lorsque l'air extérieur est chaud ou très pollué. Selon le filtre choisi, la protection respiratoire à ventilation assistée offre une sécurité en cas d'inhalation d'aérosols et de particules aqueuses ou huileuses ainsi que de gaz et de vapeurs. Il est important que l'air ambiant contienne au moins 17 % d'oxygène. Dans la nature, la teneur en oxygène est d'environ 21 %.
Les masques contre les poussières fines (terme technique : demi-masques filtrant les particules) protègent contre l'inhalation d'aérosols et de particules aqueuses ou huileuses. On parle également de masques FFP, terme dérivé de l'anglais « filtering face piece ».
Les masques à paniers, les masques pliants ou les masques à usage unique n'offrent toutefois aucune protection contre les gaz et les vapeurs.
Les demi-masques filtrants sont généralement entièrement composés d'un non-tissé avec des élastiques pour la fixation sur la tête. Le tissu non tissé blanc ou gris (corps du masque) assure alors la fonction de filtre.
Avec plus de 100 produits de protection respiratoire dans notre gamme, il n'est pas toujours facile de trouver le produit adéquat. Il est essentiel d'évaluer correctement la situation de danger. Les classes et les types de filtres facilitent également le choix du masque de protection respiratoire approprié.
Identifier les dangers
Dans tous les secteurs de l'industrie, du bâtiment, du génie civil, de la construction en bois et de la menuiserie, des risques pour les voies respiratoires peuvent survenir. Il s'agit de les identifier dans un premier temps, puis d'analyser si les ouvrières et ouvriers sont exposés à des vapeurs et des gaz dangereux. Pour ce faire, nous proposons également, par exemple, des unités de détection de gaz.
Évaluer les risques
Élaborer une analyse précise des risques : Quelle est la probabilité que cela se produise ? Combien de collaboratrices et collaborateurs sont concernés ? Quelles sont les conséquences à prévoir ? En examinant ces points en détail, vous pouvez évaluer l'importance de la prévention et les mesures de sécurité nécessaires. Dans ce contexte, veillez non seulement à la protection des voies respiratoires, mais aussi aux équipements de protection pour les yeux, le visage, la tête et le corps.
Le choix de la bonne protection respiratoire
Après l'analyse des risques, vous pouvez choisir des masques de protection respiratoire appropriés, à usage unique ou réutilisables. Chez Haberkorn, vous trouverez une solution pour pratiquement tous les risques et domaines d'application. Vous avez le choix entre des demi-masques et des masques intégraux, des protections respiratoires universelles à ventilation assistée ou des masques légers contre les poussières fines.
Utilisation et entretien
Au quotidien, veillez à utiliser correctement les EPI de protection respiratoire. Pour les protections respiratoires réutilisables, il faut également tenir compte de l'entretien correct afin de garantir une protection respiratoire efficace sur une longue période. Nous vous aidons volontiers lors d'une formation à la protection respiratoire ou d'un test de performance de la protection respiratoire et vous conseillons également sur place.
Nous vous aidons volontiers à choisir la protection respiratoire qui vous convient. Contactez nos experts ou votre conseiller clientèle.
Les masques contre les poussières fines sont les produits de protection respiratoire les plus souvent choisis pour se protéger des particules. Légers et confortables, ils sont généralement entièrement en non-tissé avec des élastiques pour les fixer sur la tête. Mais quel masque convient à votre application ?
Pour une meilleure orientation, les filtres sont classés en trois niveaux de protection :
FFP1 : faible capacité de rétention, fuite totale maximale jusqu'à 4 fois la valeur limite (p. ex. poussière lors du balayage)
FFP2 : capacité de rétention moyenne, jusqu'à 10 fois la valeur limite (p. ex. spores de champignons et de moisissures)
FFP3 : grande capacité de rétention, jusqu'à 30 fois la valeur limite. En outre, le multiple de la valeur limite ne doit pas dépasser la capacité de rétention des filtres. (p. ex. travaux avec de l'amiante)
Sécurité au travail | Application | Fuite totale | Valeur limite possible | |
---|---|---|---|---|
FFP1 | Protection contre les particules de poussière non toxiques et non fibrogènes | Utilisation en l'absence de poussières et d'aérosols toxiques ou fibrogènesIls filtrent jusqu'à 80 % des particules jusqu'à 0,6 μmUtilisation fréquente dans le bâtiment, la construction en bois, la menuiserie ou l'industrie alimentaire | maximale 25 % | Valeur limite 4 fois plus élevée (p. ex. poussière lors du balayage) |
FFP2 | Protection contre les particules de poussière, les fumées, les aérosols et les vapeurs solides et liquides nocifs pour la santé | Utilisation lorsque des substances nocives et mutagènes sont en suspension dans l'airIls filtrent jusqu'à 94 % des particules présentes dans l'air respiré jusqu'à une taille de 0,6 μmUne utilisation fréquente dans l'industrie de transformation des métaux et l'industrie minière | maximale 11 % | Valeur limite jusqu'à 10 fois supérieure (par ex. spores de champignons et de moisissures) |
FFP3 | Protection contre les particules de poussière, la fumée et les aérosols très nocifs pour la santé | Application en cas de particules toxiques cancérigènes et radioactives dans l'air respiréIls filtrent jusqu'à 99 % des particules jusqu'à une taille de 0,6 μmFréquemment utilisés dans l'industrie chimique | maximale 5 % | Valeur limite d'exposition jusqu'à 30 fois la valeur limite (p. ex. travaux avec de l'amiante) |
Description | Code couleur | approprié pour |
---|---|---|
A | brun | gaz/vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65 ° C |
AX | brun | gaz/vapeurs organiques à point d'ébullition ≤ 65 °CUniquement à usage unique ! |
B | gris | gaz/vapeurs inorganiques sauf CO |
Hg-P3 | rouge-blanc | MercureDurée d'utilisation maximale : 50 heures ! |
E | jaune | Dioxyde de soufre et autres gaz/vapeurs acides |
K | vert | ammoniac |
NO-P3 | bleu-blanc | Gaz nitreuxUniquement à usage unique ! |
Si plusieurs gaz/vapeurs sont présents simultanément, contre lesquels différents types de filtres à gaz doivent être utilisés, des filtres à gaz multi-types (par exemple ABEK) doivent être utilisés. Si la situation n'est pas claire, il faut dans tous les cas utiliser un filtre ABEK. Les filtres combinés protègent en outre simultanément contre les gaz et les particules concernés.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.