Honeywell | Filtre de protection respiratoire
Filtre de protection respiratoire avec raccord standard RD-40 normé, convient pour masque intégral ou demi-masque. Pour la protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.
Honeywell | Filtre de protection respiratoire
Filtre de protection respiratoire avec raccord standard RD-40 normé, convient pour masque intégral ou demi-masque. Pour la protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.
Honeywell | Filtre de protection respiratoire
Filtre avec raccord standard RD-40 normalisé, adapté au masque intégral ou au demi-masque.
Nos experts vont droit au but
Il n'existe pas de normes générales, car la durée d'utilisation des filtres de protection respiratoire varie en fonction des conditions extérieures, telles que la concentration de gaz, la température ou l'humidité extérieure, ainsi que de l'intensité de l'utilisation. En tout état de cause, les filtre antigaz doivent être remplacés lorsque l'odeur ou la résistance respiratoire changent.
En plus des aspects microbiologiques et hygiéniques, les filtres de protection respiratoire ne doivent être utilisés que jusqu'à leur date d'expiration. Pour les filtre à particules, il faut les remplacer au plus tard lorsque la résistance à l'inhalation augmente, pour les filtres antigaz, lorsqu'une odeur est constatée ou au plus tard six mois après la première ouverture.
Les filtres de protection respiratoire sont utilisés dans une multitude de situations, des chantiers aux installations industrielles en passant par les établissements médicaux. Dans le bâtiment et l'artisanat, les filtres de protection respiratoire protègent contre les particules de poussière et les substances nocives produites lors du meulage, du perçage ou du soudage. Dans l'industrie, ils offrent une protection contre les produits chimiques et les gaz dangereux qui peuvent être libérés lors de la production et du traitement. Le personnel médical utilise des filtres de protection respiratoire pour se protéger des agents pathogènes.
Pour votre protection respiratoire, nous vous proposons un grand choix de filtres de grandes marques comme 3M, Sundström et Dräger.
Les filtres de protection respiratoire sont conçus pour filtrer les substances nocives de l'air inhalé et protéger ainsi les voies respiratoires des personnes qui les portent. Selon le type de danger, les filtres de protection respiratoire utilisent différentes technologies et matériaux pour éliminer les particules ou les gaz. Les filtres à particules sont conçus pour filtrer les particules solides telles que la poussière, la fumée ou le pollen dans l'air, tandis que les filtres antigaz et à vapeur filtres à gaz et à vapeur absorbent ou neutralisent les polluants gazeux tels que les vapeurs chimiques ou les gaz toxiques.
3M | Filtre de protection respiratoire
La protection respiratoire en un tour de main – le système compatible avec raccord par « clic » à baïonnette pour une combinaison facile avec les demi-masques et masques intégraux 3M™. Ce système garantit un montage et échange de filtres rapide et facile.
Les filtres de protection respiratoire doivent être entretenus régulièrement et remplacés conformément aux recommandations du fabricant. Les filtres encrassés ou endommagés ont une efficacité réduite et augmentent les risques pour la porteuse ou le porteur. Un contrôle minutieux de l'état des filtres est donc indispensable pour garantir une protection constante.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.