Menu

Filtre combiné X-plore® Rd40, utilisation uniquement avec masque intégral

Dräger   |   plus Filtre de protection respiratoire

imprimer
Filtres de protection respiratoire avec raccord à filetage rond normalisé selon EN 148-1, convenant aux masques intégraux de toutes les marques. Divers types de filtres pour tous les domaines d'application essentiels protègent contre une grande variété de substances dangereuses – des vapeurs organiques à l'iodométhane radioactif.
Avantages / Modèles
  • longue durée de conservation
  • emballage individuel refermable pour une utilisation prolongée
  • boîtier solide
  • filetage rond standard normalisé de Ø 40 mm

Utilisations / Indications
  • à utiliser uniquement avec des masques intégraux, car le poids du filtre est >300 g
  • aux masques de protection respiratoire de toutes les marques avec raccord Rd40
  • classe de filtre marquage R, réutilisable
  • classe de filtre marquage D, test de la poussière dolomite, offre de bonnes performances en cas de forte exposition à la poussière

Matériau
  • boîtier en aluminium

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.