Lors de la peinture, du soudage, du meulage ou du perçage, des substances nocives peuvent s'échapper dans l'air. Pour votre protection respiratoire, nous vous proposons un large choix de filtres tels que filtres à particules/filtres anti-poussières, filtres à gaz, préfiltres pour différents masques de protection respiratoire tels que les demi-masques et les masques intégraux des marques leaders telles que Sundström, 3M et Dräger. Plus dans notre guide
Dräger | Filtre de protection respiratoire
Filtre respiratoire avec raccord fileté standardisé conforme à la norme EN 148-1 adapté pour les demi-masques et les masques intégraux de toutes marques. Différents types de filtres pour toutes les applications essentielles protègent contre une variété de substances dangereuses –...
Dräger | Filtre de protection respiratoire
Filtres de protection respiratoire avec raccord à filetage rond normalisé selon EN 148-1, convenant aux masques intégraux de toutes les marques. Divers types de filtres pour tous les domaines d'application essentiels protègent contre une grande variété de substances dangereuses –...
MSA | Filtre de protection respiratoire
Filtre de protection respiratoire avec filetage rond normalisé selon EN 148-1 pour masques respiratoires de tous fabricants. Pour la protection contre les gaz et vapeurs organiques ou inorganiques, selon la zone de protection requise, ainsi que contre les particules solides et li...
Honeywell | Filtre de protection respiratoire
Filtre de protection respiratoire avec raccord standard RD-40 normé, convient pour masque intégral ou demi-masque. Pour la protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.
Honeywell | Filtre de protection respiratoire
Filtre de protection respiratoire avec raccord standard RD-40 normé, convient pour masque intégral ou demi-masque. Pour la protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.
Honeywell | Filtre de protection respiratoire
Filtre avec raccord standard RD-40 normalisé, adapté au masque intégral ou au demi-masque.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Filtre de protection respiratoire à filetage rond pour l'utilisation avec l'unité de ventilation assistée SR 500/SR 500 EX pour la protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Filtre antigaz à utiliser avec l'unité à ventilation assistée SR 500/SR 500 EX, conçu pour des débits d'air extrêmement élevés.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Filtre avec filetage spécial pour la protection contre tous les types de particules polluantes, pour l'utilisation avec la ventilation assistée Sundström SR 500/SR 500EX/SR 700, fonctionnement avec batterie, comme filtre à particules séparé.
Filtre de protection respiratoire
Filtre de protection respiratoire à visser avec filetage rond standard selon la norme EN 148-1 pour les masques de protection respiratoire. Pour la protection contre les gaz et les vapeurs organiques ou inorganiques, ainsi que contre les particules solides et liquides.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Pour demi-masques et masques intégraux Sundström.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Pour demi-masques et masques intégraux Sundström.
Sundström | Filtre de protection respiratoire
Filtre pour la protection contre tous les types de particules polluantes, pour l'utilisation dans la ventilation assistée Sundström SR 500/SR 500EX/SR 700. Ce filtre à particules SR 510 peut être facilement combiné avec le filtre à gaz et offre ainsi une protection supplémentaire...
3M | Filtre de protection respiratoire
La protection respiratoire en un tour de main – le système compatible avec raccord par « clic » à baïonnette pour une combinaison facile avec les demi-masques et masques intégraux 3M™. Ce système garantit un montage et échange de filtres rapide et facile.
3M | Filtre de protection respiratoire
La protection respiratoire en un tour de main - le système compatible avec raccord à baïonnette pour une connexion facile avec les demi-masques et masques intégraux 3M™. Ce système permet de fixer rapidement et facilement des filtres interchangeables.
3M | Filtre de protection respiratoire
La protection respiratoire en un tour de main - le système compatible avec raccord à baïonnette pour une connexion facile avec les masques intégraux 3M™. Ce système permet de fixer rapidement et facilement des filtres interchangeables.
3M | Filtre de protection respiratoire
Filtre combiné pour se protéger contre les gaz et les vapeurs organiques, pour une utilisation avec le demi-masque de la série Secure Click™ HF-800.
3M | Filtre de protection respiratoire
Filtre antigaz pour se protéger contre les gaz et les vapeurs organiques, pour une utilisation avec le demi-masque de la série Secure Click™ HF-800.
3M | Filtre de protection respiratoire
Filtre à particules pour la protection contre les particules solides et liquides (poussières fines et brouillard), à utiliser avec le demi-masque de la série Secure Click™ HF-800.
3M | Filtre de protection respiratoire
Filtre à particules pour la protection contre les particules solides et liquides (poussières fines et brouillard), à utiliser avec le demi-masque de la série Secure Click™ HF-800.
Nos experts vont droit au but
Il n'existe pas de normes générales, car la durée d'utilisation des filtres de protection respiratoire varie en fonction des conditions extérieures, telles que la concentration de gaz, la température ou l'humidité extérieure, ainsi que de l'intensité de l'utilisation. En tout état de cause, les filtre antigaz doivent être remplacés lorsque l'odeur ou la résistance respiratoire changent.
En plus des aspects microbiologiques et hygiéniques, les filtres de protection respiratoire ne doivent être utilisés que jusqu'à leur date d'expiration. Pour les filtre à particules, il faut les remplacer au plus tard lorsque la résistance à l'inhalation augmente, pour les filtres antigaz, lorsqu'une odeur est constatée ou au plus tard six mois après la première ouverture.
Les filtres de protection respiratoire sont utilisés dans une multitude de situations, des chantiers aux installations industrielles en passant par les établissements médicaux. Dans le bâtiment et l'artisanat, les filtres de protection respiratoire protègent contre les particules de poussière et les substances nocives produites lors du meulage, du perçage ou du soudage. Dans l'industrie, ils offrent une protection contre les produits chimiques et les gaz dangereux qui peuvent être libérés lors de la production et du traitement. Le personnel médical utilise des filtres de protection respiratoire pour se protéger des agents pathogènes.
Pour votre protection respiratoire, nous vous proposons un grand choix de filtres de grandes marques comme 3M, Sundström et Dräger.
Les filtres de protection respiratoire sont conçus pour filtrer les substances nocives de l'air inhalé et protéger ainsi les voies respiratoires des personnes qui les portent. Selon le type de danger, les filtres de protection respiratoire utilisent différentes technologies et matériaux pour éliminer les particules ou les gaz. Les filtres à particules sont conçus pour filtrer les particules solides telles que la poussière, la fumée ou le pollen dans l'air, tandis que les filtres antigaz et à vapeur filtres à gaz et à vapeur absorbent ou neutralisent les polluants gazeux tels que les vapeurs chimiques ou les gaz toxiques.
3M | Filtre de protection respiratoire
La protection respiratoire en un tour de main – le système compatible avec raccord par « clic » à baïonnette pour une combinaison facile avec les demi-masques et masques intégraux 3M™. Ce système garantit un montage et échange de filtres rapide et facile.
Les filtres de protection respiratoire doivent être entretenus régulièrement et remplacés conformément aux recommandations du fabricant. Les filtres encrassés ou endommagés ont une efficacité réduite et augmentent les risques pour la porteuse ou le porteur. Un contrôle minutieux de l'état des filtres est donc indispensable pour garantir une protection constante.