Menu
Homme portant un masque de protection respiratoire en train de laquer

Protection respiratoire

Une protection respiratoire adaptée offre une protection optimale contre les vapeurs et les particules dangereuses présentes dans l'air.

Au guide En savoir plus
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme protection respiratoire.

Boîte pour protection respiratoire SR 230 | Stockage, Nettoyage de la protection respiratoire
consulté
Acheté
Boîte pour protection respiratoire SR 230

Sundström | Stockage, Nettoyage de la protection respiratoire

Boîte de protection triangulaire avec couvercle, sangle et support pour ceinture permettant de ranger en toute sécurité un demi-masque avec filtre combiné pour le protéger contre la saleté et les dommages.

Demi-masque réutilisable série 4251+ | Demi-masques
consulté
Acheté
Demi-masque réutilisable série 4251+

3M | Demi-masques

Masque souple réutilisable avec valve d'expiration et d'inspiration, éléments filtrants intégrés en charbon actif et en particules pour la protection contre les vapeurs organiques et les particules. Le bandeau réglable offre une protection étanche confortable et optimale.

Coffret de sécurité maxi « Porter une protection respiratoire » | Stockage, Nettoyage de la protection respiratoire
consulté
Acheté
Coffret de sécurité maxi « Porter une protection respiratoire »

Stockage, Nettoyage de la protection respiratoire

Coffret en plastique robuste pour un stockage sûr et propre des masques respiratoires.

Demi-masque réutilisable série 4255+ | Demi-masques
consulté
Acheté
Demi-masque réutilisable série 4255+

3M | Demi-masques

Masque souple réutilisable avec valve d'expiration et d'inspiration, éléments filtrants intégrés en charbon actif et en particules pour la protection contre les vapeurs organiques et les particules. Le bandeau réglable offre une protection étanche confortable et optimale.

Grandes marques en protection respiratoire
Toutes marques

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Sécurité au travail
Regarder maintenant Télécharger la brochure

Tous les catalogues et brochures d’information se trouvent au même endroit

Aller au centre de téléchargement

La sécurité grâce à une protection respiratoire adaptée

La protection respiratoire fait partie de l'équipement de protection individuelle au même titre que les gants de travail, les chaussures de sécurité, les vêtements de protection et les casques. Les vapeurs dangereuses, les fines particules en suspension dans l'air ou les substances à risque peuvent endommager les voies respiratoires à court terme mais aussi de manière permanente. Pour prévenir cela, nous proposons chez Haberkorn la protection respiratoire adaptée à vos besoins. Bien entendu, tous nos produits sont testés et certifiés selon les normes européennes.

Haberkorn ne propose que les meilleurs fabricants dans le domaine de la protection du travail. Choisissez des produits de protection respiratoire de 3M, H-Plus, Dräger, Sundström et  Honeywell.

En un coup d'oeil
    Deux personnes portant des masques respiratoires sur un chantier de construction
    Haberkorn vous propose une large gamme de produits de protection respiratoire.

    Demi-masques et masques intégraux : différences et domaines d'application

    Les demi-masques et les masques intégraux offrent, selon le filtre choisi, une protection contre l'inhalation d'aérosols et de particules aqueuses ou huileuses ainsi que de gaz et de vapeurs. Par rapport à la plupart des masques contre les poussières fines en tissu non tissé, les demi-masques et les masques intégraux offrent une bien meilleure protection grâce au filtre intégré, donc moins de fuites. Les demi-masques et les masques intégraux sont généralement réutilisables et, contrairement aux masques pour poussières fines, ne sont pas des produits à usage unique.

    Person lackiert Auto mit Atemschutzmaske

    Les demi-masques de protection respiratoire entourent la bouche et le nez et sont souvent utilisés lorsque l'on travaille avec des produits chimiques, des peintures, des vernis ou d'autres vapeurs nocives. Ils sont dotés d'un système de filtration qui absorbe largement les gaz et les particules fines. Le contour des yeux est ici épargné. Veillez donc à ne pas utiliser de demi-masques lorsque l'atmosphère ambiante peut provoquer une irritation ou des dommages aux yeux.

    Vollmasken

    Les masques intégraux ne protègent pas seulement les voies respiratoires, mais aussi les yeux et constituent donc une combinaison de protection respiratoire et faciale. Les masques intégraux sont nécessaires en cas de forte sollicitation mécanique ou de dégagement de poussière, en cas de fort dégagement de fumée ou pour se protéger des vapeurs lors de travaux de nettoyage.


    Protection respiratoire à ventilation assistée pour le travail quotidien

    La protection respiratoire à ventilation assistée est la forme la plus confortable de protection respiratoire. L'air ambiant est aspiré et filtré par une pièce de ventilation qui est attachée dans le dos. L'air filtré est soufflé par un tuyau dans une pièce de tête. La tête repose généralement sur le front, ce qui laisse le visage libre.

    masques de protection respiratoire à ventilation assistée
    Les masques de protection respiratoire à ventilation assistée offrent une sécurité lors de l'inhalation de gaz et de vapeurs.

    L'air purifié ( env. 200 litres/minute) est agréable à respirer, même lorsque l'air extérieur est chaud ou très pollué. Selon le filtre choisi, la protection respiratoire à ventilation assistée offre une sécurité en cas d'inhalation d'aérosols et de particules aqueuses ou huileuses ainsi que de gaz et de vapeurs. Il est important que l'air ambiant contienne au moins 17 % d'oxygène. Dans la nature, la teneur en oxygène est d'environ 21 %.


    Masques contre les poussières fines – Protection respiratoire contre la poussière, la fumée et le brouillard

    Les masques contre les poussières fines (terme technique : demi-masques filtrant les particules) protègent contre l'inhalation d'aérosols et de particules aqueuses ou huileuses. On parle également de masques FFP, terme dérivé de l'anglais « filtering face piece ».
    Les masques à paniers, les masques pliants ou les masques à usage unique n'offrent toutefois aucune protection contre les gaz et les vapeurs.

    Les demi-masques filtrants sont généralement entièrement composés d'un non-tissé avec des élastiques pour la fixation sur la tête. Le tissu non tissé blanc ou gris (corps du masque) assure alors la fonction de filtre. 

    masques contre les poussières fines
    Les masques contre les poussières fines protègent contre l'inhalation d'aérosols et de particules aqueuses ou huileuses.

    La bonne protection respiratoire en quatre étapes

    Avec plus de 100 produits de protection respiratoire dans notre gamme, il n'est pas toujours facile de trouver le produit adéquat. Il est essentiel d'évaluer correctement la situation de danger. Les classes et les types de filtres facilitent également le choix du masque de protection respiratoire approprié.

    1. Identifier les dangers
      Dans tous les secteurs de l'industrie, du bâtiment, du génie civil, de la construction en bois et de la menuiserie, des risques pour les voies respiratoires peuvent survenir. Il s'agit de les identifier dans un premier temps, puis d'analyser si les ouvrières et ouvriers sont exposés à des vapeurs et des gaz dangereux. Pour ce faire, nous proposons également, par exemple, des unités de détection de gaz.

    2. Évaluer les risques
      Élaborer une analyse précise des risques : Quelle est la probabilité que cela se produise ? Combien de collaboratrices et collaborateurs sont concernés ? Quelles sont les conséquences à prévoir ? En examinant ces points en détail, vous pouvez évaluer l'importance de la prévention et les mesures de sécurité nécessaires. Dans ce contexte, veillez non seulement à la protection des voies respiratoires, mais aussi aux équipements de protection pour les yeux, le visage, la tête et le corps.

    3. Le choix de la bonne protection respiratoire
      Après l'analyse des risques, vous pouvez choisir des masques de protection respiratoire appropriés, à usage unique ou réutilisables. Chez Haberkorn, vous trouverez une solution pour pratiquement tous les risques et domaines d'application. Vous avez le choix entre des demi-masques et des masques intégraux, des protections respiratoires universelles à ventilation assistée ou des masques légers contre les poussières fines.

    4. Utilisation et entretien
      Au quotidien, veillez à utiliser correctement les EPI de protection respiratoire. Pour les protections respiratoires réutilisables, il faut également tenir compte de l'entretien correct afin de garantir une protection respiratoire efficace sur une longue période. Nous vous aidons volontiers lors d'une formation à la protection respiratoire ou d'un test de performance de la protection respiratoire et vous conseillons également sur place.

    Nous vous aidons volontiers à choisir la protection respiratoire qui vous convient. Contactez nos experts ou votre conseiller clientèle.

    Sabine Glassnegg

    Contact

    Sabine Glassnegg

    Directrice générale

    Classes de filtration pour les filtres à particules et les masques respiratoires

    Les masques contre les poussières fines sont les produits de protection respiratoire les plus souvent choisis pour se protéger des particules. Légers et confortables, ils sont généralement entièrement en non-tissé avec des élastiques pour les fixer sur la tête. Mais quel masque convient à votre application ?

    Pour une meilleure orientation, les filtres sont classés en trois niveaux de protection :

    • FFP1 : faible capacité de rétention, fuite totale maximale jusqu'à 4 fois la valeur limite (p. ex. poussière lors du balayage)

    • FFP2 : capacité de rétention moyenne, jusqu'à 10 fois la valeur limite (p. ex. spores de champignons et de moisissures)

    • FFP3 : grande capacité de rétention, jusqu'à 30 fois la valeur limite. En outre, le multiple de la valeur limite ne doit pas dépasser la capacité de rétention des filtres. (p. ex. travaux avec de l'amiante)

    Sécurité au travail

    Application

    Fuite totale

    Valeur limite possible

    FFP1

    Protection contre les particules de poussière non toxiques et non fibrogènes

    Utilisation en l'absence de poussières et d'aérosols toxiques ou fibrogènesIls filtrent jusqu'à 80 % des particules jusqu'à 0,6 μmUtilisation fréquente dans le bâtiment, la construction en bois, la menuiserie ou l'industrie alimentaire

    maximale 25 %

    Valeur limite 4 fois plus élevée (p. ex. poussière lors du balayage)

    FFP2

    Protection contre les particules de poussière, les fumées, les aérosols et les vapeurs solides et liquides nocifs pour la santé

    Utilisation lorsque des substances nocives et mutagènes sont en suspension dans l'airIls filtrent jusqu'à 94 % des particules présentes dans l'air respiré jusqu'à une taille de 0,6 μmUne utilisation fréquente dans l'industrie de transformation des métaux et l'industrie minière

    maximale 11 %

    Valeur limite jusqu'à 10 fois supérieure (par ex. spores de champignons et de moisissures)

    FFP3

    Protection contre les particules de poussière, la fumée et les aérosols très nocifs pour la santé

    Application en cas de particules toxiques cancérigènes et radioactives dans l'air respiréIls filtrent jusqu'à 99 % des particules jusqu'à une taille de 0,6 μmFréquemment utilisés dans l'industrie chimique

    maximale 5 %

    Valeur limite d'exposition jusqu'à 30 fois la valeur limite (p. ex. travaux avec de l'amiante)


    Types de filtres pour unités respiratoires selon EN 529

    Description

    Code couleur

    approprié pour

    A

    brun

    gaz/vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65 ° C

    AX

    brun

    gaz/vapeurs organiques à point d'ébullition ≤ 65 °CUniquement à usage unique !

    B

    gris

    gaz/vapeurs inorganiques sauf CO

    Hg-P3

    rouge-blanc

    MercureDurée d'utilisation maximale : 50 heures !

    E

    jaune

    Dioxyde de soufre et autres gaz/vapeurs acides

    K

    vert

    ammoniac

    NO-P3

    bleu-blanc

    Gaz nitreuxUniquement à usage unique !

    Si plusieurs gaz/vapeurs sont présents simultanément, contre lesquels différents types de filtres à gaz doivent être utilisés, des filtres à gaz multi-types (par exemple ABEK) doivent être utilisés. Si la situation n'est pas claire, il faut dans tous les cas utiliser un filtre ABEK. Les filtres combinés protègent en outre simultanément contre les gaz et les particules concernés.