Honeywell Howard Leight | Protection auditive
Coussinet autocollant extrêmement doux, absorbant la transpiration, offrant une isolation contre la chaleur et le froid.
Honeywell Howard Leight | Protection auditive
Les couleurs voyants rendent ce bouchon en PU bien visible. La mousse expansive s'adapte parfaitement au conduit auditif, sans aucune sensation désagréable de pression. La forme en T garantit une manipulation particulièrement simple.
Honeywell Howard Leight | Protection auditive
Bouchon en PU de forme conique pour une insertion/un retrait facile et un ajustement sûr dans le conduit auditif.
Honeywell Howard Leight | Protection auditive
Bouchon auditif en forme de T, détectable et clairement visible en mousse qui s'adapte parfaitement au conduit auditif sans sensation de pression inconfortable. La forme en T le rend particulièrement facile à insérer et à porter. Les bouchons auditifs peuvent être confortablement...
Honeywell Howard Leight | Protection auditive
Bouchons de protection auditive réutilisables avec cordelette amovible pour un port confortable et prolongé. Le boîtier HearPack protège les bouchons pour une utilisation à long terme. Polyvalent, en particulier lorsqu'il est important d'entendre les signaux d'alerte et le bruit
Honeywell Howard Leight | Protection auditive
Distributeur de bouchons antibruit polyvalent avec un support mural et un pied, incite à porter une protection auditive. Rempli avec 400 paires de bouchons de protection auditive Bilsom-303.
Honeywell Howard Leight | Protection auditive
Recharge de bouchons de protection auditive pour distributeur Leight Source 400 (LS400), HL400-F et HL400-L.
Honeywell Howard Leight | Protection auditive
Recharge de bouchons de protection auditive pour le distributeur Leight Source 500 (LS500).
Honeywell Howard Leight | Protection auditive
Recharge de bouchons de protection auditive pour distributeur Leight Source 400 (LS400).
Nos experts vont droit au but
A partir de 80 dB d'exposition au bruit, l'employeur doit mettre à disposition de ses employés des protections auditives adaptées.
A partir de 85 dB d'exposition au bruit, les employés sont tenus d'utiliser des protections auditives.
Les bouchons de protection auditive permettent d'obtenir le niveau de protection sonore le plus élevé. Les coquilles antibruit sont beaucoup plus chères et doivent être nettoyées si plusieurs employés les utilisent. Les bouchons de protection auditive sont en général des produits à usage unique, ils sont réutilisés tous les jours. Mais ce qui est essentiel, c'est surtout l'acceptation du port par les utilisateurs.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.